スイッチ/センサ/コントローラ :「絶縁 抵抗 測定 器」の検索結果
特価
本日12月1日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ゲージ圧測定タイプの低圧の小型・高精度センサ。ダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現
用途水・油・ガス等、ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体
材質SUS316L(ダイアフラム部 ハステロイC-22相当)
温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-10~80(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~100(結露、氷結不可)
接続ねじR1/4
最大締付トルク(N・m)19.6
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V)
ケーブル0.5SQ 耐油性シールドケーブル 2m
RoHS指令(10物質対応)対応
許容過負荷300%R.C.
限界過負荷400%R.C.
推奨締付トルク(N・m)9.8(G1/4)
応答時間(ms)5以下
絶対圧測定対応の小型・高精度センサ。ダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現
用途水・油・ガス等、ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体
材質SUS316L(ダイアフラム部:ハステロイC-22相当)
温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-10~80(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~100(結露、氷結不可)
接続ねじR1/4
最大締付トルク(N・m)19.6
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V)
ケーブル0.5SQ 耐油性シールドケーブル 2m
RoHS指令(10物質対応)対応
許容過負荷300%R.C.
限界過負荷400%R.C.
推奨締付トルク(N・m)9.8(G1/4)
応答時間(ms)5以下
ダイアフラムカバーの採用により急激な圧力変動のある場所に最適。高い耐環境性[幅広い温度補償範囲/保護構造:IPx7/耐振性:196m/s2(50~1000Hz)]
用途水・油・ガス等SUS304を腐食させない媒体
温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-20~120(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-40~120(結露、氷結不可)
接続ねじG3/8
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V)
締付トルク(N・m)68.6以下
ケーブルΦ6mm ケーブル2m
耐振動(m/s2)196(50~1000Hz)
耐水性IP×7相当
RoHS指令(10物質対応)対応
許容過負荷150%R.C.
応答時間(ms)5以下
隔膜構造により低圧側も高精度に測定可能(非直線性±0.25%R.C.)。高い耐リーク性能を有し高真空域でも使用可能。ゲージ圧基準と絶対圧基準をご用意
用途水・油・ガス等SUS316Lを腐食させない媒体
材質SUS316L
電源(V)DC24(±10%)
出力4~20mA(4線式)
温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):0~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~80(結露、氷結不可)
抵抗(Ω)許容負荷:500以下
最大締付トルク(N・m)30
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)
ケーブルケーブル2m標準 Φ6mm IP40相当
非直線性±0.25%R.C.
許容過負荷200%R.C.
限界過負荷300%R.C.
推奨締付トルク(N・m)20
ダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現。隔膜構造により低圧側も高精度に測定可能(非直線性±0.2%R.C.)。ゲージ圧基準と絶対圧基準をご用意
用途水・油・ガス等ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体
材質SUS316L(ダイアフラム部:ハステロイC-22相当)
電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)
温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):0~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~80(結露、氷結不可)
アナログ出力4~20mA(4線式)
最大締付トルク(N・m)30
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)
ケーブル2m標準 Φ6mm
非直線性±0.2%R.C.
許容過負荷300%R.C.(700kPa、700kPa abs:200%R.C.)
限界過負荷400%R.C.(700kPa、700kPa abs:200%R.C.)
推奨締付トルク(N・m)20
接液部がフラッシュタイプ(導入口なし)で目詰まりが起こりにくいため、粘性媒体の測定に最適。受圧接液部材質にSUS316Lを使用しており、幅広い媒体の測定が可能。隔膜構造により低圧側も高精度に測定可能(非直線性±0.25%R.C.)。ゲージ圧基準と絶対圧基準をご用意
用途水・油・ガス等SUS316Lを腐食させない媒体
材質SUS316L
電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)選択可
温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):0~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~80(結露、氷結不可)
接続ねじG3/4
アナログ出力4~20mA(4線式)
最大締付トルク(N・m)30
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)
ケーブルケーブル 2m標準 Φ6mm
非直線性±0.25%R.C.
許容過負荷200%R.C.
限界過負荷300%R.C.
推奨締付トルク(N・m)20
接液部がフラッシュタイプ(導入口なし)で目詰まりが起こりにくいため粘性媒体の測定に最適。接液部は封入液を一切使用しないダイアフラム一体構造のため、頑丈・安心・長寿命
用途水・油・ガス等S15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体
材質15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)
電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)選択可
温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-10~50(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-10~75(結露、氷結不可)
接続ねじG3/8
アナログ出力4~20mA(4線式)
最大締付トルク(N・m)30
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)
ケーブル2m標準 Φ6mm
非直線性±0.5%R.C.
許容過負荷150%R.C.
限界過負荷200%R.C.
推奨締付トルク(N・m)10~20
センサ部は切削加工によるダイアフラム一体構造のため、頑丈・長寿命。短納期・低価格を実現したエコノミータイプ。圧力導入口はΦ9.5と広く、スラッジ、液が溜まりにくい構造
用途水・油・ガス等15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体
材質15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)
電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)選択可
温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-30~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-40~100(結露、氷結不可)
アナログ出力4~20mA(4線式)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)
ケーブル2m標準 Φ6mm
非直線性±0.8%R.C.(100MPa:±1%R.C.)
許容過負荷150%R.C.
限界過負荷200%R.C.
高精度(非直線性±0.2%R.C.)。センサ部は切削加工によるダイアフラム一体構造のため、頑丈・長寿命。圧力導入口はΦ9.5と広く、スラッジ、液が溜まりにくい構造
用途水・油・ガス等は15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体
材質15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)
電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)選択可
温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-20~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-30~80(結露、氷結不可)
アナログ出力4~20mA(4線式)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)
ケーブル2m標準 Φ6mm
非直線性±0.2%R.C.(1MPa:±0.3%R.C.)
許容過負荷150%R.C.
限界過負荷200%R.C.
センサエレメント部およびアンプ部にモールド処理をほどこした耐振・耐衝撃構造。高精度(非直線性±0.2%R.C.)。センサ部は切削加工によるダイアフラム一体構造のため、頑丈・長寿命
用途水・油・ガス等15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体
材質15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)
電源(V)DC24(±10%)
保護構造本体:IP64相当(直出し:IP54相当)
出力4~20mA(4線式)
温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-20~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-30~80(結露、氷結不可)
抵抗(Ω)許容負荷:500以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)
ケーブル2m直結 Φ6mm
耐衝撃性1000m/s2 6msec.(3軸X、Y、Z6方向各3回)
耐振動(m/s2)300(X、Y、Z各方向 2時間)
非直線性±0.2%R.C.(1MPa:±0.3%R.C.)
許容過負荷150%R.C.
限界過負荷200%R.C.
センサエレメント部およびアンプ部にモールド処理をほどこした耐振・耐衝撃構造。センサ部は切削加工によるダイアフラム一体構造のため、頑丈・長寿命
用途水・油・ガス等15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体
材質15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)
電源(V)DC24(±10%)
保護構造本体:IP64相当(直出し:IP54相当)
温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-30~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-40~100(結露、氷結不可)
抵抗(Ω)許容負荷:500以下
アナログ出力4~20mA(4線式)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)
ケーブル2m直結 Φ6mm
耐衝撃性1000m/s2 6msec.(3軸X、Y、Z6方向各3回)
耐振動(m/s2)300(X、Y、Z各方向 2時間)
非直線性±0.8%R.C.(100MPa:±1%R.C.)
許容過負荷150%R.C.
限界過負荷200%R.C.
高い耐リーク性能を有した「VCR相当品/スウェージロック相当品」を採用。ダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現
用途水・油・ガスなどハステロイC-22相当・SUS316Lを腐食させない媒体
材質SUS316L(ダイアフラム部 ハステロイC-22相当)
電源(V)DC24
出力4~20mA(4線式)
温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):0~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~80(結露、氷結不可)
抵抗(Ω)許容負荷:500以下
ケーブル2m標準 Φ6mm
非直線性±0.2%R.C.
許容過負荷300%R.C.
限界過負荷400%R.C.
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
スイッチ/センサ/コントローラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。