スイッチ/センサ/コントローラ :「電流 測定 器」の検索結果
特価
本日12月1日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ゲージ圧測定タイプの低圧の小型・高精度センサ。ダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現
用途水・油・ガス等、ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体
材質SUS316L(ダイアフラム部 ハステロイC-22相当)
温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-10~80(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~100(結露、氷結不可)
接続ねじR1/4
最大締付トルク(N・m)19.6
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V)
ケーブル0.5SQ 耐油性シールドケーブル 2m
RoHS指令(10物質対応)対応
許容過負荷300%R.C.
限界過負荷400%R.C.
推奨締付トルク(N・m)9.8(G1/4)
応答時間(ms)5以下
絶対圧測定対応の小型・高精度センサ。ダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現
用途水・油・ガス等、ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体
材質SUS316L(ダイアフラム部:ハステロイC-22相当)
温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-10~80(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~100(結露、氷結不可)
接続ねじR1/4
最大締付トルク(N・m)19.6
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V)
ケーブル0.5SQ 耐油性シールドケーブル 2m
RoHS指令(10物質対応)対応
許容過負荷300%R.C.
限界過負荷400%R.C.
推奨締付トルク(N・m)9.8(G1/4)
応答時間(ms)5以下
ダイアフラムカバーの採用により急激な圧力変動のある場所に最適。高い耐環境性[幅広い温度補償範囲/保護構造:IPx7/耐振性:196m/s2(50~1000Hz)]
用途水・油・ガス等SUS304を腐食させない媒体
温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-20~120(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-40~120(結露、氷結不可)
接続ねじG3/8
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V)
締付トルク(N・m)68.6以下
ケーブルΦ6mm ケーブル2m
耐振動(m/s2)196(50~1000Hz)
耐水性IP×7相当
RoHS指令(10物質対応)対応
許容過負荷150%R.C.
応答時間(ms)5以下
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
スイッチ/センサ/コントローラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。