スイッチ/センサ/コントローラ :「アイレット」の検索結果
関連キーワード
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ
サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位Mpa
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
・エジェクタシステムZX,ZRシリーズにマウント可能。
・サクションフィルタ付。
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)
使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス
応答時間5ms以下
消費電流(mA)17以下(DC24V ON時)
繰返し精度±1%F.S.以下
・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。
・応差の設定が可能 圧力設定範囲の1~10%(可変)
・簡単な配線 コネクタタイプ
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)
使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス
応答時間5ms以下
定格圧力範囲(kPa)0~-101
設定圧力範囲(kPa)0~-101
耐圧力(kPa)500
繰返し精度±1%F.S.以下
拡張アナログ出力範囲(kPa)10~0
・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。
・応差の設定が可能 圧力設定範囲の1~10%(可変)
・簡単な配線 コネクタタイプ
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)
使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス
応答時間5ms以下
繰返し精度±1%F.S.以下
・エジェクタシステムZX,ZRシリーズにマウント可能。
・サクションフィルタ付。
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)
使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス
応答時間5ms以下
消費電流(mA)17以下(DC24V ON時)
定格圧力範囲(kPa)0~-101
耐圧力(kPa)500
繰返し精度±1%F.S.以下
定格圧力範囲(MPa)(ISE2) 正圧 / 0 ~ 1
配管形式(T1) 単体取付形 NPTF 1/8
出力(55) PNPオープンコレクタ
定格圧力範囲(MPa)(ISE2L) 正圧 / 0 ~ 100
型式(ISE1) 正圧用
配管(T1) 単体取付形 NPTF 1/8
設定圧力範囲(MPa)0~1
仕様型式/定格圧力範囲/設定圧力範囲:(ZSE1) 真空用/0~-101kPa、配管仕様:(T1) 単体取付形 NPTF 1/8、配線仕様:(L) グロメットタイプ リード線長さ3m
出力仕様(16) NPNオープンコレクタ2出力アナログ出力なし・3回転設定
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
型式(ISE1) 正圧用
配管(T1) 単体取付形 NPTF 1/8
配線方式(L) グロメットタイプ リード線長さ3m
定格圧力範囲(MPa)0~1
型式(ISE1L) 正圧用
設定圧力範囲(kPa)0~100
・故障予知機能内蔵。
・真空ユニットZXシリーズにモジュール可能。
・サクションフィルタ付。
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。