スイッチ/センサ/コントローラ :「アングル」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
アングルライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 取扱説明書取扱説明書
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


P Series(PSE576) SMC CADデータあり
管接続口径(02)R1/4(M5めねじ付) センサレンジ(6)正圧用(0~5MPa)
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE300AC SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
アングルストレート RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 取扱説明書取扱説明書
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


I Series(ISA3-GCP) SMC CADデータあり
定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15 配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ 出力仕様(P)PNP1出力
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE310AC SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
アングルストレート RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 取扱説明書取扱説明書
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

I Series(ISA3-FCN) SMC CADデータあり
配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o4ワンタッチ 出力仕様(N)NPN1出力 定格距離範囲(mm)(F)0.01~0.03
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

I Series(ISA3-FFN) SMC CADデータあり
配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8 出力仕様(N)NPN1出力 定格距離範囲(mm)(F)0.01~0.03
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

I Series(ISA3-FCP) SMC CADデータあり
配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o4ワンタッチ 出力仕様(P)PNP1出力 定格距離範囲(mm)(F)0.01~0.03
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

I Series(ISA3-GFP) SMC CADデータあり
定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15 配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8 出力仕様(P)PNP1出力
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

測定値を見ながら設定可能。IO-Link。斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保。表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能。適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
用途汎用流体用 定格圧力範囲(MPa)0~50 出力仕様IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力はNPN or PNP切替式)
1個
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

I Series(ISA3-HCP) SMC CADデータあり
配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ 出力仕様(P)PNP1出力 定格距離範囲(mm)(H)0.05~0.30
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

I Series(ISA3-GFN) SMC CADデータあり
配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8 出力仕様(N)NPN1出力 定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

I Series(ISA3-HFP) SMC CADデータあり
配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8 出力仕様(P)PNP1出力 定格距離範囲(mm)(H)0.05~0.30
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)



I Series(ISA3-GCN) SMC CADデータあり
配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ 出力仕様(N)NPN1出力 定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

I Series(ISA3-HCN) SMC CADデータあり
配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ 出力仕様(N)NPN1出力 定格距離範囲(mm)(H)0.05~0.30
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

I Series(ISA3-HFN) SMC CADデータあり
配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8 出力仕様(N)NPN1出力 定格距離範囲(mm)(H)0.05~0.30
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

測定値を見ながら設定可能。IO-Link。斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保。表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能。適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
用途汎用流体用 定格圧力範囲(MPa)0~16 出力仕様IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力はNPN or PNP切替式)
1個
26,980 税込29,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)


1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (584種類の商品があります)

・コネクタ接続。・スイッチ出力
用途汎用流体用 規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656) 使用温度範囲動作時:-10~60℃、保存時:-20~70℃(結露および凍結しないこと) 適合流体接流体部材質を腐食させない気体および液体 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(18.22MB) 取扱説明書取扱説明書(1.45MB)
1個
13,980 税込15,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

・コネクタ接続。・IO-Link
用途汎用流体用 規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656) 使用温度範囲動作時:-10~60℃、保存時:-20~70℃(結露および凍結しないこと) 保護等級IP65 出力仕様IO-Link/スイッチ1出力+スイッチ出力2 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式) 適合流体接流体部材質を腐食させない気体および液体 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(18.22MB) 取扱説明書取扱説明書(1.45MB)
1個
13,980 税込15,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)