スイッチ/センサ/コントローラ :「オリフィス」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
測定値を見ながら設定可能。IO-Link。斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保。表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能。適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
用途汎用流体用
定格圧力範囲(MPa)0~16
出力仕様IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力はNPN or PNP切替式)
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。