スイッチ/センサ/コントローラ :「分離」の検索結果
関連キーワード
・コネクタ接続。・IO-Link
用途汎用流体用
規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)
使用温度範囲動作時:-10~60℃、保存時:-20~70℃(結露および凍結しないこと)
保護等級IP65
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力+スイッチ出力2 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式)
適合流体接流体部材質を腐食させない気体および液体
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(18.22MB)
取扱説明書取扱説明書(1.45MB)
・一体型、モニタ分離型を用意。
・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。
・積算流量、瞬時流量切換可能。
・高温90℃ も対応可。
・IP65
・コネクタ接続。・スイッチ出力
用途汎用流体用
規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)
使用温度範囲動作時:-10~60℃、保存時:-20~70℃(結露および凍結しないこと)
適合流体接流体部材質を腐食させない気体および液体
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(18.22MB)
取扱説明書取扱説明書(1.45MB)
仕様単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1:(A) パネルマウント、オプション2:(-) なし
出力仕様(1) PNP4出力
1個
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
サイズ(25)IN側:4(レジューサ付)、OUT側:6(レジューサ付)、(S1S)LQ1管継手付
出力(2)モニタ部用出力+アナログ出力(4~20mA)
流量レンジ(L/min)(04)0.4~4
サイズ(13)IN側:4(レジューサ付)、OUT側:4(レジューサ付)、(S1S)LQ1管継手付
出力(2)モニタ部用出力+アナログ出力(4~20mA)
流量レンジ(L/min)(04)0.4~4
・コネクタ接続。・IO-Link
用途小型空気圧用
規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)
使用温度範囲動作時:0~50℃、保存時:ー20~70℃(結露および凍結しないこと)
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式)
適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(18.22MB)
取扱説明書取扱説明書(1.33MB)
・一体型、モニタ分離型を用意。
・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。
・積算流量、瞬時流量切換可能。
・高温90℃ も対応可。
・IP65
・コネクタ接続。・スイッチ出力
用途小型空気圧用
規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)
使用温度範囲動作時:0~50℃、保存時:ー20~70℃(結露および凍結しないこと)
適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(18.22MB)
取扱説明書取扱説明書(1.33MB)
仕様単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1:(-) なし、オプション2:(4C) センサ接続用コネクタ(4ヶ)
出力仕様(1) PNP 4 出力
1個
¥23,980
税込¥26,378
10日以内出荷
弁仕様流量調整弁なし
流量レンジ(L/min)(10) 0.2~10(5)
配管取出方向(-) ストレート
弁仕様流量調整弁なし
流量レンジ(L/min)(50) 1~50(25)
出力仕様(1) PNP4出力
・ひとつのコントローラで4台分の流量管理が可能。
・異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。
弁仕様流量調整弁あり
流量レンジ(L/min)(25) 0.5~25(12.5)
弁仕様流量調整弁あり
流量レンジ(L/min)(50) 1~50(25)
弁仕様流量調整弁あり
流量レンジ(L/min)(11) 2~100(50)
弁仕様流量調整弁なし
流量レンジ(L/min)(25) 0.5~25(12.5)
弁仕様流量調整弁なし
流量レンジ(L/min)(11) 2~100(50)
出力仕様(1) PNP 4 出力
出力仕様(1) PNP 4 出力
弁仕様流量調整弁あり
流量レンジ(L/min)(10) 0.2~10(5)
1
2
次へ
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。