9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定値を見ながら設定可能。IO-Link。斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保。表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能。適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
用途汎用流体用 定格圧力範囲(MPa)0~50 出力仕様IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力はNPN or PNP切替式)
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

・測定値を見ながら設定可能 ・IO-Link ・斜め表示部採用。各種取付位置における視認性を確保 ・表示部回転機構採用。設置後に表示部を336°回転が可能 ・適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体 ・定格圧力範囲0~10Mpa
用途正圧(汎用流体用)
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

ZSE1/ISE1 - 小型圧力スイッチ(ZSE1) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ZSE1/ISE1 - 小型圧力スイッチ(ISE1) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様型式/定格圧力範囲/設定圧力範囲:(ZSE1) 真空用/0~-101kPa、配管仕様:(T1) 単体取付形 NPTF 1/8、配線仕様:(L) グロメットタイプ リード線長さ3m 出力仕様(16) NPNオープンコレクタ2出力アナログ出力なし・3回転設定
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

小型圧力スイッチ ISE1 SMC CADデータあり
型式(ISE1) 正圧用 配管(T1) 単体取付形 NPTF 1/8 配線方式(L) グロメットタイプ リード線長さ3m 定格圧力範囲(MPa)0~1
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ZSE1/ISE1 - 小型圧力スイッチ(ISE1L) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型圧力スイッチ ISE1L SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定値を見ながら設定可能。IO-Link。斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保。表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能。適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
用途汎用流体用 定格圧力範囲(MPa)0~16 出力仕様IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力はNPN or PNP切替式)
1個
26,980 税込29,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)