スイッチ/センサ/コントローラ :「流体表示」の検索結果
特価
本日7月29日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3色表示・2画面表示の流量センサ。
温度センサを一体化。
40%小型化(メーカーPF2W比較)
IP65対応、ノングリース仕様。
使用流体温度0~90℃
塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
・3色表示・2画面表示の流量センサ。
・温度センサを一体化。
・40%小型化(メーカーPF2W比較)
・IP65対応、ノングリース仕様。
・使用流体温度0~90℃
・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
定格流量(L/min)0.5~4
・測定値を見ながら設定可能
・IO-Link
・斜め表示部採用。各種取付位置における視認性を確保
・表示部回転機構採用。設置後に表示部を336°回転が可能
・適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体
・定格圧力範囲0~10Mpa
用途正圧(汎用流体用)
1個
¥27,980
税込¥30,778
21日以内出荷
適用流体:水、エチレングリコール水溶液。軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。IO-Linkに対応。3色表示・2画面表示対応。温度センサ&流量調整弁に対応。使用流体温度0~90℃。3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.46MB) 25A説明(5.27MB)
測定値を見ながら設定可能。IO-Link。斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保。表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能。適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
用途汎用流体用
定格圧力範囲(MPa)0~50
出力仕様IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力はNPN or PNP切替式)
測定値を見ながら設定可能。IO-Link。斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保。表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能。適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
用途汎用流体用
定格圧力範囲(MPa)0~16
出力仕様IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力はNPN or PNP切替式)
・3色表示・2画面表示の流量センサ。
・温度センサを一体化。
・40%小型化(メーカーPF2W比較)
・IP65対応、ノングリース仕様。
・使用流体温度0~90℃
・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
定格流量(L/min)5~40
・軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。・3色表示・2画面表示対応。・温度センサ&流量調整弁に対応。・使用流体温度0~90℃。・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途・適用流体:水、エチレングリコール水溶液
仕様(表示一体型/単位)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
タイプ表示一体型
使用圧力範囲(MPa)0~1
検出方式カルマン渦式
耐圧力(MPa)1.5
適合流体水及びエチレングリコール水溶液(ただし粘度3mPa・s(3cP)以下)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料カタログ(11.96MB)
取扱説明書(4.76MB)
・3色表示・2画面表示の流量センサ。
・温度センサを一体化。
・40%小型化(メーカーPF2W比較)
・IP65対応、ノングリース仕様。
・使用流体温度0~90℃
・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
3色表示2画面表示の流量センサ。
温度センサを一体化。
40%小型化(メーカーPF2W比較)
IP65対応、ノングリース仕様。
使用流体温度0~90℃
塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)薬液に対応。
定格流量(L/min)10~100
・3色表示・2画面表示の流量センサ。
・温度センサを一体化。
・40%小型化(メーカーPF2W比較)
・IP65対応、ノングリース仕様。
・使用流体温度0~90℃
・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。