133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8340種類の商品があります)

乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3612種類の商品があります)

仕様●オプション1:M8コネクタ付リード線付(3m)●単位仕様:単位切換機能付 ねじの種類G 出力仕様OUT1:PNP;OUT2:アナログ電流出力 配管口径2024-01-02 RoHS指令(10物質対応)対応 流量範囲(L/min)10~1000 校正証明書なし
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM750S SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (694種類の商品があります)


2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM750 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ PF3W72 SMC CADデータあり
3色表示・2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ PF3W71 SMC CADデータあり
3色表示2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)薬液に対応。
定格流量(L/min)10~100
1個
特価
34,980 税込38,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM711 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ PF3W5 SMC CADデータあり
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM725S SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFMB7シリーズ PFMB7201S SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

2色表示式デジタル圧力スイッチ ISE80 SMC CADデータあり
ステンレスダイヤフラムで幅広い流体に適応。 IP65、RoHS対応。 低リーク。VCR(R), Swagelok(R)対応継手の選択可能。 背面配管、下方向配管。
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ (PS1~) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM710 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM711S SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

測定値を見ながら設定可能。IO-Link。斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保。表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能。適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
用途汎用流体用 定格圧力範囲(MPa)0~50 出力仕様IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力はNPN or PNP切替式)
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)



3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20A SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM725~) SMC CADデータあり
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)


水用デジタルフロースイッチ PF3W3 SMC CADデータあり
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM725 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20B SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM710-~) SMC CADデータあり
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

2色表示式デジタル圧力スイッチ/汎用流体用(連成圧用) ZSE80F SMC CADデータあり
ステンレスダイヤフラムで幅広い流体に適応。 IP65 RoHS対応。 低リーク。VCR, Swagelok対応継手の選択可能。 背面配管、下方向配管。
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20AF SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM710S-~) SMC CADデータあり
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20C SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM711S-~) SMC CADデータあり
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM710S SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20CF SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配管NPT1/8 表示単位単位切換機能付 出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20CH SMC CADデータあり
仕様(-) 取扱説明書 表示単位(M) SI 単位固定 リード線(W) コネクタ付リード線、5芯 (リード線長さ2m、防水カバー付) 定格圧力範囲(MPa)(ISE20CH) -0.1 ~ 2 配管方向(-) 背面配管
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・9~300L/minでの流量制御が可能。 。動作差圧範囲:0.05~0.5MPa。・設定流量への到達時間:0.5秒以下。 (動作差圧0.3MPa、流量設定300L/min時)。・制御精度:±3%F.S.。・ノングリース。・軽量850g
用途乾燥空気、N2 耐圧力(MPa)1 適合流体乾燥空気、N2 配管口径Rc1/2 使用圧力範囲(kPa)50~800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.09MB) 流量レンジ(L/min)9~300 動作差圧(kPa)50~500、(標準)300
1個
83,980 税込92,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2304種類の商品があります)

P Series(PFM710S) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (345種類の商品があります)