スイッチ/センサ/コントローラ :「DC電源」の検索結果
関連キーワード
・コネクタ接続。
・アナログ出力(電圧)
・エジェクタシステムZX,ZRシリーズにマウント可能。
・サクションフィルタ付。
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)
使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス
応答時間5ms以下
消費電流(mA)17以下(DC24V ON時)
繰返し精度±1%F.S.以下
・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。
・応差の設定が可能 圧力設定範囲の1~10%(可変)
・簡単な配線 コネクタタイプ
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)
使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス
応答時間5ms以下
定格圧力範囲(kPa)0~-101
設定圧力範囲(kPa)0~-101
耐圧力(kPa)500
繰返し精度±1%F.S.以下
拡張アナログ出力範囲(kPa)10~0
・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。
・応差の設定が可能 圧力設定範囲の1~10%(可変)
・簡単な配線 コネクタタイプ
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)
使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス
応答時間5ms以下
繰返し精度±1%F.S.以下
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体
耐圧力(MPa)4
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)-0.1~2
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.001
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
定格圧力範囲(kPa)-100~100
耐圧力(kPa)500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.1
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
・エジェクタシステムZX,ZRシリーズにマウント可能。
・サクションフィルタ付。
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)
使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス
応答時間5ms以下
消費電流(mA)17以下(DC24V ON時)
定格圧力範囲(kPa)0~-101
耐圧力(kPa)500
繰返し精度±1%F.S.以下
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能
定格圧力範囲(kPa)0~101
耐圧力(kPa)500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.1
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
定格圧力範囲(kPa)0~101
耐圧力(kPa)500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.1
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
・故障予知機能内蔵。
・真空ユニットZXシリーズにモジュール可能。
・サクションフィルタ付。
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)
使用流体空気、非腐食性ガス、不燃性ガス
消費電流(mA)25以下
設定圧力範囲(MPa)0~0.98
繰返し精度±1%F.S.以下
適用流体:空気, N2。レンジアビリティ 100:1。 1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。IO-Link対応。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)
用途モジュラタイプ
タイプ表示一体型
適合流体空気・窒素
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書取扱説明書(4.31MB)
・故障予知機能内蔵。
・真空ユニットZXシリーズにモジュール可能。
・サクションフィルタ付。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.98MB)
遠隔ラインのモニタリングが可能
用途PF2M7専用
タイプ分離型モニタ部
規格CE/UKCAマーキング
電源電圧(V)DC12~24±10%以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(9.62MB)
適用流体:空気, N2。レンジアビリティ 100:1。 1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)
用途モジュラタイプ
タイプ表示一体型
電源電圧DC24V±10%
適合流体空気・窒素
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書取扱説明書(3.07MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.98MB)
適用流体:空気, N2。レンジアビリティ 100:1。1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。IO-Link対応。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)。4画面圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ(モジュラタイプ)を用意。(積算)流量/圧力/温度の同時計測が可能。
用途圧力・温度センサ付 モジュラタイプ
タイプ圧力/温度センサ付
電源電圧DC21.6~30V
適合流体空気・窒素
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(10.64MB)
取扱説明書取扱説明書(6.47MB)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
出力仕様(Y)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能
定格圧力範囲(kPa)-100~100
耐圧力(kPa)500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.1
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
出力仕様(Y)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.001
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
出力仕様(Y)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能
定格圧力範囲(kPa)0~101
耐圧力(kPa)500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.1
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能
定格圧力範囲(kPa)-100~100
耐圧力(kPa)500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.1
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体
耐圧力(MPa)4
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)-0.1~2
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.001
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
出力仕様(V)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.001
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力
定格圧力範囲(kPa)0~101
耐圧力(kPa)500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.1
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
定格圧力範囲(kPa)0~101
耐圧力(kPa)500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.1
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
出力仕様(V)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力
定格圧力範囲(kPa)0~101
耐圧力(kPa)500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.1
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.001
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.001
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
出力仕様(V)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力
定格圧力範囲(kPa)-100~100
耐圧力(kPa)500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.1
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.001
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
定格圧力範囲(kPa)-100~100
耐圧力(kPa)500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.1
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.001
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力
定格圧力範囲(kPa)-100~100
耐圧力(kPa)500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.1
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
配管形式R1/8配管アダプタ
使用温度範囲動作時:-5~50℃、保存時:-10~60℃(結露および凍結しないこと)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
耐電圧50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間
精度【アナログ出力】±2.5%F.S.(周囲温度25±3℃時)
消費電流(mA)35以下
使用湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと)
単位単位切換機能付
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間
表示精度±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)
直線性【アナログ出力】±1%F.S.
出力仕様PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能
温度特性±2%F.S.(25℃基準)
定格圧力範囲(kPa)-100~100
出力モードヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ
繰返し精度±0.2%F.S.±1digit
適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
スイッチ動作正転出力、反転出力
RoHS指令(10物質対応)対応
出力形式NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力
1個
¥9,998
税込¥10,998
24日以内出荷
配管形式ワンタッチ管継手Φ6mm エルボタイプ
使用温度範囲(℃)動作時:‐5~50、保存時:‐10~60(結露および凍結しないこと)
規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令)
電源DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下/消費電流25mA以下/逆接続保護
耐電圧AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間
精度表示精度±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)/繰返し精度±0.2%F.S.±1digit/温度特性±2%F.S.(25℃基準)
表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg/表示方式:LCD/画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)/表示色:1)メイン画面:赤/緑、2)サブ画面:橙/表示桁数:1)メイン画面4桁(7セグメント)、2)サブ画面4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)/動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯、OUT1:橙
フィルターデジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms
保護等級IP40
単位SI単位固定
出力仕様NPNオープンコレクタ1出力
定格圧力範囲(kPa)0~‐101(設定圧力範囲10.0~‐105.0kPa、設定最小単位0.1kPa)
耐圧力(kPa)500
適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
ISO規格クラス4(清浄度クラス)
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括と筐体間
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ1出力/出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ/スイッチ動作:正転出力、反転出力/最大負荷電流:80mA/最大印加電圧(NPNのみ):28V/内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)/ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)/応差:ヒステリシスモード 0から可変、ウインドコンパレータモード 0から可変/短絡保護
使用湿度範囲(%RH)動作時・保存時:35~85(結露しないこと)
1個
¥9,998
税込¥10,998
24日以内出荷
仕様【デジタルフィルタ】0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms
規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令)
使用温度範囲動作時:‐5~50℃、保存時:‐10~60℃(結露および凍結しないこと)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
圧力表示/設定圧力範囲:10.0~‐105.0kPa、表示/設定最小単位:0.1kPa、耐圧力:500kPa
耐電圧AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間
精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、温度特性:±2%F.S.(25℃基準)
表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg、表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:1)メイン画面:赤/緑、2)サブ画面:橙、表示桁数:1)メイン画面:4桁(7セグメント)、2)サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯 OUT1:橙
保護等級IP40
配管R1/8配管アダプタ
使用湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと)
清浄度クラス4
単位SI単位固定
出力仕様NPNオープンコレクタ1出力
定格圧力範囲(kPa)0~-101
適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
保護逆接続保護
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ出力出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差:ヒステリシスモード:0から可変、ウインドコンパレータモード:0から可変、短絡保護:装備
消費電流25mA以下
リード線長さ(m)(コネクタ付)2
1個
¥9,198
税込¥10,118
24日以内出荷
仕様デジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms、清浄度クラス(ISOクラス):クラス4
規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令)
電源電源電圧:DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下、消費電流:25mA以下、保護:逆接続保護
精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、温度特性:±2%F.S.(25℃基準)
表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg、表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:1)メイン画面:赤/緑、2)サブ画面:橙、表示桁数:1)メイン画面:4桁(7セグメント)、2)サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯 OUT1:橙
配管ワンタッチ管継手Φ4mm、エルボタイプ
単位SI単位固定
出力仕様NPNオープンコレクタ1出力、出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差:ヒステリシスモード 0から可変、ウインドコンパレータモード、短絡保護:装備
定格圧力範囲(kPa)0~‐101(表示/設定圧力範囲:10.0~‐105.0、表示/設定最小単位:0.1、耐圧力:500)
適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
耐環境性保護等級:IP40、耐電圧:AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間、絶縁抵抗:50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間、使用温度範囲:動作時:‐5~50℃、保存時:‐10~60℃(結露および凍結しないこと)、使用湿度範囲:動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと)
1個
¥9,998
税込¥10,998
24日以内出荷
1
2
次へ
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。