90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20B SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

PSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE573) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20A SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ(12.35MB) 取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6918種類の商品があります)

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20AF SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20 SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

微差圧センサ PSE550シリーズ SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20F) SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35 SMC CADデータあり
・モジュラタイプ取付可能。 ・ARM10/11シリーズ取付可能。 ・圧力表示単位切換可能。 ・チャタリング防止機能付。 ・省電力モード。
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

3色表示 3画面
適合流体乾燥空気、N2 流体温度範囲(℃)0~50 定格圧力範囲(MPa)0~0.8 ねじの種類Rc
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

PSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE574) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


定格圧力範囲(kPa)0~-101 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7268種類の商品があります)


P Series(PSE576) SMC CADデータあり
管接続口径(02)R1/4(M5めねじ付) センサレンジ(6)正圧用(0~5MPa)
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

P Series(PSE575) SMC CADデータあり
管接続口径(02)R1/4(M5めねじ付) リード線(-)M12コネクタ付リード線(3m)ストレート センサレンジ(5)正圧用(0~2MPa)
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20 SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ(12.35MB) 取扱説明書取扱説明書(3.27MB)
1個
8,498 税込9,348
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8150種類の商品があります)

定格圧力範囲(kPa)-100~100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 取扱説明書取扱説明書(3.27MB)
1個
8,498 税込9,348
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8577種類の商品があります)

定格圧力範囲(kPa)-100~100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7286種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体 耐圧力(MPa)4 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~2 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7485種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 定格圧力範囲(kPa)-100~100 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.1 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2914種類の商品があります)


L Series(LFE) SMC CADデータあり
1個
629 税込692
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (266種類の商品があります)


1個
7,398 税込8,138
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

PSE560 - 汎用流体用圧力センサ(PSE563) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

P Series(PSE577) SMC CADデータあり
管接続口径(02)R1/4(M5めねじ付) センサレンジ(7)正圧用(0~10MPa)
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35 SMC CADデータあり
・モジュラタイプ取付可能。 ・ARM10/11シリーズ取付可能。 ・圧力表示単位切換可能。 ・チャタリング防止機能付。 ・省電力モード。
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20BF SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20F SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


定格圧力範囲(kPa)0~-101 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 取扱説明書取扱説明書(3.27MB)
1個
8,498 税込9,348
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8579種類の商品があります)

PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A711) SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・微圧スイッチ 10kPa以下の圧力検出・表示が可能 ・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下
用途微圧用 配管形式M5めねじ 使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス 単位SI単位固定 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 取扱説明書取扱説明書
1個
15,980 税込17,578
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (399種類の商品があります)