絞り込み
ブランド
  • SMC
  • バルコム(4)
  • CKD(2)
  • エスコ(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • 日本精器(1)
  • EATON(イートン)(1)
  • アクト電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500-10,000円(34)
  • 10,000-50,000円(86)
  • 50,000-100,000円(12)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35 SMCデジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35SMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から11日以内出荷
・モジュラタイプ取付可能。 ・ARM10/11シリーズ取付可能。 ・圧力表示単位切換可能。 ・チャタリング防止機能付。 ・省電力モード。
I Series(ISE35) SMCI Series(ISE35)SMC
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
I Series(ISA3-HCN) SMCI Series(ISA3-HCN)SMC
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ出力仕様(N)NPN1出力定格距離範囲(mm)(H)0.05~0.30
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35 SMCデジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35SMC
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
・モジュラタイプ取付可能。 ・ARM10/11シリーズ取付可能。 ・圧力表示単位切換可能。 ・チャタリング防止機能付。 ・省電力モード。
ISE35 - デジタル圧力スイッチ (レギュレータ内蔵タイプ) SMCISE35 - デジタル圧力スイッチ (レギュレータ内蔵タイプ)SMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
仕様リード線取出し方法:(R) 配線上取出し、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1:(-) なし、オプション2:(B) ARM10/11シリーズ取付用キット出力仕様(25) NPN出力
I Series(IISA2VPR) SMCI Series(IISA2VPR)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
制御ユニット2ポート電磁弁付
エアキャッチセンサ マニホールド (IISA2V~) SMCエアキャッチセンサ マニホールド (IISA2V~)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-GFP SMCデジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-GFPSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
定格距離範囲(mm)0.02~0.15
デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-GCP SMCデジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-GCPSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
定格距離範囲(mm)0.02~0.15
I Series(IISA2CPR) SMCI Series(IISA2CPR)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
制御ユニット減圧弁+2ポート電磁弁付
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
ISA3 - 制御ユニットあり SMCISA3 - 制御ユニットありSMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷から24日以内出荷
デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-HCN SMCデジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-HCNSMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
定格距離範囲(mm)0.05~0.30
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20A SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20ASMC(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から26日以内出荷
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
PSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE570) SMCPSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE570)SMC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から12日以内出荷
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20B SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20BSMC
8,298税込9,128
1個
当日出荷から25日以内出荷
定格圧力範囲(MPa)(ISE20B) -0.1 ~ 1
PSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE574) SMCPSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE574)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から10日以内出荷
センサレンジ(4) 正圧用(0~500kPa)
ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から50日以内出荷
PSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE573) SMCPSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE573)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
センサレンジ連成圧用(-100~100kPa)
微差圧センサ PSE550シリーズ SMC微差圧センサ PSE550シリーズSMC(1件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・コネクタ接続。 ・アナログ出力(電圧)
ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から18日以内出荷
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20A SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20ASMC(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から25日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20A) 0 ~ -101
流量センサフローモニタ (PFM711-~) SMC流量センサフローモニタ (PFM711-~)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20AF SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20AFSMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から26日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20AF) -100 ~ 100
デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-HCP SMCデジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-HCPSMC
48,980税込53,878
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
定格距離範囲(mm)0.05~0.30
小形空気圧用圧力センサ PSE540シリーズ SMC小形空気圧用圧力センサ PSE540シリーズSMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から15日以内出荷
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20CF SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20CFSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から50日以内出荷
仕様(-) 取扱説明書定格圧力範囲(kPa)(ZSE20CF) -100 ~ 100
流量センサフローモニタ (PFM710-~) SMC流量センサフローモニタ (PFM710-~)SMC(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
2色表示式デジタルフロースイッチ PFM711 SMC2色表示式デジタルフロースイッチ PFM711SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
定格流量(L/min)2~100(50)
P Series(PSE575) SMCP Series(PSE575)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
管接続口径(02)R1/4(M5めねじ付)リード線(-)M12コネクタ付リード線(3m)ストレートセンサレンジ(5)正圧用(0~2MPa)
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20C SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20CSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から14日以内出荷
表示単位(M) SI 単位固定定格圧力範囲(MPa)(ISE20C) -0.1 ~ 1
PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ SMCPF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-LinkタイプSMC
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
水用デジタルフロースイッチ PF3W5 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W5SMC
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から37日以内出荷
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
PF2MC7 デジタルフロースイッチ SMCPF2MC7 デジタルフロースイッチSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
3色表示 3画面
適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8ねじの種類Rc
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20CH SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20CHSMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様(-) 取扱説明書表示単位(M) SI 単位固定リード線(W) コネクタ付リード線、5芯 (リード線長さ2m、防水カバー付)定格圧力範囲(MPa)(ISE20CH) -0.1 ~ 2配管方向(-) 背面配管
デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-GCB SMCデジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-GCBSMC
55,980税込61,578特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
定格距離範囲(mm)0.02~0.15
P Series(PFM510) SMCP Series(PFM510)SMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
定格流量(L/min)(10) 0.2~10(5)
空気用フローコントローラ PFCA7 SMC空気用フローコントローラ PFCA7SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・1台で流量を自動調整・乾燥空気, N2, Ar, CO2・カラー表示・2画面表示対応 瞬時流量、流量指令値、積算流量などを一目で確認・IO-Linkに対応・レンジアビリティ 100:1・1台で幅広い流量の制御が可能
使用流体乾燥空気、N2、Ar、CO2RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.09MB)
r20特集
おすすめ人気ランキング
スイッチ/センサ/コントローラ