30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用圧力スイッチ (ISG~) SMC CADデータあり
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位Mpa 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

圧力スイッチ IS10 SMC CADデータあり
16%軽量化、11%小型化(IS1000比較) 寿命500万回。 モジュラF.R.L.に接続可能。
使用流体空気および不活性ガス 接続口径1/8 接点構成1a 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60℃(凍結なきこと)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW510-~) SMC CADデータあり
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

圧力スイッチISGシリーズ SMC CADデータあり
工作機械、産業機械、コンプレッサ、化学プラントなどの油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に用います。
1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW520-~) SMC CADデータあり
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・ランプ付。
ボディサイズ(20) 20L/minタイプ、10~20L/min
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ IFW51 SMC CADデータあり
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・ランプ付。
ボディサイズ(10) 10L/minタイプ、1~10L/min
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW550-~) SMC CADデータあり
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・ランプ付。
ボディサイズ(50) 50L/minタイプ、20~50L/min
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

IFW5 - ダイヤフラム式フロースイッチ(IFW550) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ IFW55 SMC CADデータあり
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・ランプ付。
ボディサイズ(50) 50L/minタイプ、20~50L/min
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ IFW52 SMC CADデータあり
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・ランプ付。
ボディサイズ(20) 20L/minタイプ、10~20L/min
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


IFW5 - ダイヤフラム式フロースイッチ(IFW520) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

IFW5 - ダイヤフラム式フロースイッチ(IFW510) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ISG191-N030 汎用圧力スイッチ ISG19 SMC CADデータあり
管接続口径(N03)NPT3/8 接点構成(-)1a1b 単位【目盛板】(-)MPa 材質(接液部)(1)SUS316 防水仕様(1)開放型(IP40相当) 圧力調整範囲(kPa)(9)-10~-100
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷


ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG291) SMC CADデータあり
管接続口径(N03)NPT3/8 単位【目盛板】(-)MPa 材質(接液部)(1)SUS316 防水仕様(2)防滴型(IP44相当) 圧力調整範囲(kPa)(9)-10~-100
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISG231-N030 ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG231) SMC CADデータあり
管接続口径(N03)NPT3/8 接点構成(-)1a1b 圧力調整範囲(MPa)(3)0.1~1.0 単位【目盛板】(-)MPa 材質(接液部)(1)SUS316 防水仕様(2)防滴型(IP44相当)
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷

汎用圧力スイッチ ISG12 SMC CADデータあり
圧力調整範囲(MPa)(2)0.05~0.7 単位【目盛板】(-)MPa 防水仕様(1)開放型(IP40相当)
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用圧力スイッチ ISG29 SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用圧力スイッチ ISG22 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ISG191-030-Q ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG191) SMC CADデータあり
管接続口径(03)R3/8 接点構成(-)1a1b 単位【目盛板】(-)MPa 材質(接液部)(1)SUS316 防水仕様(1)開放型(IP40相当) 圧力調整範囲(kPa)(9)-10~-100 CE-対応品(-Q)対応品
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷

ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG131) SMC CADデータあり
圧力調整範囲(MPa)(3)0.1~1.0 単位【目盛板】(-)MPa 材質(接液部)(1)SUS316 防水仕様(1)開放型(IP40相当)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ISG290-030-Q ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG290) SMC CADデータあり
管接続口径(03)R3/8 接点構成(-)1a1b 単位【目盛板】(-)MPa 材質(接液部)(0)黄銅・リン青銅 防水仕様(2)防滴型(IP44相当) 圧力調整範囲(kPa)(9)-10~-100 CE-対応品(-Q)対応品
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

汎用圧力スイッチ ISG13 SMC CADデータあり
圧力調整範囲(MPa)(3)0.1~1.0 単位【目盛板】(-)MPa 材質(接液部)(0)黄銅・リン青銅 防水仕様(1)開放型(IP40相当)
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用圧力スイッチ ISG11 SMC CADデータあり
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
管接続口径(03)R3/8 接点構成(-)1a1b 圧力調整範囲(MPa)(1)0.02~0.3 単位【目盛板】(-)MPa 材質(接液部)(1)SUS316 防水仕様(1)開放型(IP40相当) CE-対応品(-Q)対応品
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用圧力スイッチ ISG23 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用圧力スイッチ ISG21 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG110) SMC CADデータあり
圧力調整範囲(MPa)(1)0.02~0.3 単位【目盛板】(-)MPa 材質(接液部)(0)黄銅・リン青銅 防水仕様(1)開放型(IP40相当)
1個
9,198 税込10,118
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング