スイッチ/センサ/コントローラ :「m20 配管」の検索結果
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20A) 0 ~ -101
定格圧力範囲(MPa)(ISE20B) -0.1 ~ 1
表示単位(M) SI 単位固定
定格圧力範囲(MPa)(ISE20C) -0.1 ~ 1
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20AF) -100 ~ 100
仕様(-) 取扱説明書
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20CF) -100 ~ 100
仕様(-) 取扱説明書
表示単位(M) SI 単位固定
リード線(W) コネクタ付リード線、5芯 (リード線長さ2m、防水カバー付)
定格圧力範囲(MPa)(ISE20CH) -0.1 ~ 2
配管方向(-) 背面配管
ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加
20A Seriesに微圧レンジを追加
測定値を見ながら設定が可能
設定項目の見える化
簡単3ステップ設定
簡単画面切替
ディレー時間:最速1.5ms以下
消費電流:25mA以下
仕様デジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms
使用温度範囲(℃)動作時:‐5~50、保存時:‐10~60(結露および凍結しないこと)
規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング
耐電圧AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間
精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、アナログ出力精度:±2.5%F.S.(周囲温度25±3℃時)、:アナログ出力直線性:±1%F.S.、温度特性:±2%F.S.(25℃基準)
表示表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:メイン画面:赤/緑、サブ画面:橙、表示桁数:メイン画面:4桁(7セグメント)、サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯(OUT1、OUT2:橙)
アナログ出力電圧出力:0.6~5V、出力インピーダンス:約1kΩ、電流出力:2.4~20mA、最大負荷インピーダンス(電源電圧12V時:300Ω、電源電圧24V時:600Ω)、最小負荷インピーダンス: 50Ω
入力無電圧入力:0.4V以下、入力モード:オートシフト、オートシフトゼロより選択、入力時間:5ms以上
電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下
保護等級IP40
消費電流(mA)35以下
配管R1/8
単位SI単位固定
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間
設定圧力範囲(MPa)‐0.105~1.050
耐圧力(MPa)1.5
出力仕様NPNオープンコネクタ+アナログ電圧出力
保護逆接続保護
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)‐0.100~1.000
スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力、出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差(ヒステリシスモード・ウインドコンパレータモード):0から可変、短絡保護:装備
設定最小単位(MPa)0.001
使用湿度範囲(%RH)動作時・保存時:35~85(結露しないこと)
校正証明書あり
リード線長さ(m)コネクタ付:2
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20F)100~100
定格圧力範囲(MPa)(ZSE20F) ~100 ~ 100
定格圧力範囲(MPa)(ISE20) -0.1 ~ 1
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
定格圧力範囲(kPa)-100~100
耐圧力(kPa)500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.1
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20BF) -100 ~ 100
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20) 0 ~ -101
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.001
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加、20A Seriesに微圧レンジを追加、設定項目の見える化、簡単3ステップ設定、簡単画面切替、ディレー時間:最速1.5ms以下、消費電流:25mA以下
仕様単位指定:SI単位固定、配管:R1/8
ブラケット垂直取付
出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
オーダーメイド仕様コネクタ付リード線 端子カバー対応
1個
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20F) -100 ~ 100
定格圧力範囲(kPa)-100~100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体
耐圧力(MPa)4
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)-0.1~2
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.001
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20B) 0 ~ -101
定格圧力範囲(kPa)0~-101
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.001
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.001
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.001
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能
定格圧力範囲(kPa)0~101
耐圧力(kPa)500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.1
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
出力仕様(Y)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.001
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
定格圧力範囲(kPa)0~101
耐圧力(kPa)500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.1
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
タイプデジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms
使用温度範囲(℃)動作時:‐5~50、保存時:‐10~60(結露および凍結しないこと)
規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、温度特性:±2%F.S.(25℃基準)
表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi、表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:1)メイン画面:赤/緑、2)サブ画面:橙、表示桁数:1)メイン画面:4桁(7セグメント)、2)サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯 OUT1:橙
保護等級IP40
配管R1/8配管アダプタ
清浄度クラス(ISOクラス):クラス4
単位SI単位固定
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間
耐圧力(MPa)1.5
出力仕様NPNオープンコレクタ1出力
適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
保護逆接続保護
使用環境湿度(%)動作時・保存時:35~85RH(結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)‐0.1~1(設定圧力範囲:‐0.105~1.050MPa、設定最小単位:0.001MPa)
スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ1出力、出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差:ヒステリシスモード 0から可変、ウインドコンパレータモード、短絡保護:装備
消費電流25mA以下
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括と筐体間
リード線長さ(m)コネクタ付:2
1個
¥9,998
税込¥10,998
12日以内出荷
1
2
次へ
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
スイッチ/センサ/コントローラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。