139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力スイッチ IS10 SMC CADデータあり
16%軽量化、11%小型化(IS1000比較) 寿命500万回。 モジュラF.R.L.に接続可能。
使用流体空気および不活性ガス 接続口径1/8 接点構成1a 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60℃(凍結なきこと)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

フロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~) SMC CADデータあり
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
接点1ab 最高使用圧力(MPa)1.0 絶縁抵抗(Ω)100以上(DC500メガ) 耐圧力(MPa)1.75 耐電圧(V/min)AC1500
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW510-~) SMC CADデータあり
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF311 SMC CADデータあり
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
接点1ab 最高使用圧力(MPa)1.0 耐電圧AC1500V 1分間 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500メガ) 流量設定範囲(L/min)【ON】(1)20~1500 耐水圧(MPa)1.75
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ(PFMB7202) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW520-~) SMC CADデータあり
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・ランプ付。
ボディサイズ(20) 20L/minタイプ、10~20L/min
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

3色表示式 デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A7シリーズ PF3A703H SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

I Series(IS10E) SMC CADデータあり
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (421種類の商品があります)

PSE560 - 汎用流体用圧力センサ(PSE563) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2304種類の商品があります)

IS Series(IS~) SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

空気圧用圧力スイッチ IS3000シリーズ SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

L Series(LFE) SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (266種類の商品があります)

・コネクタ接続。・IO-Link
用途小型空気圧用 規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656) 使用温度範囲動作時:0~50℃、保存時:ー20~70℃(結露および凍結しないこと) 出力仕様IO-Link/スイッチ1出力 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式) 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(18.22MB) 取扱説明書取扱説明書(1.33MB)
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3019種類の商品があります)

IS10 - 圧力スイッチ(IS10) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW550-~) SMC CADデータあり
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・ランプ付。
ボディサイズ(50) 50L/minタイプ、20~50L/min
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

IFW5 - ダイヤフラム式フロースイッチ(IFW510) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ IFW51 SMC CADデータあり
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・ランプ付。
ボディサイズ(10) 10L/minタイプ、1~10L/min
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)




電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体 耐圧力(MPa)4 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~2 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7485種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 定格圧力範囲(kPa)-100~100 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.1 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2914種類の商品があります)

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W704S) SMC CADデータあり
形式(7) 表示一体型 弁仕様(S) 流量調整弁あり 管接続口径(03) 3/8 流量範囲(L/min)(04) 0.5~4
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W740S) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

PFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ(PFMB7102) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

3色表示式 デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A7シリーズ PF3A706H SMC CADデータあり
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2960種類の商品があります)

PFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ(PFMB7501) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

PFMC - デジタルフロースイッチ(PFMC7501) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

PFMC - デジタルフロースイッチ(PFMC7202) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

PF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A510) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

PF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W520) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PF2W7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2W704) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A750) SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W540) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)