1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)2画面 デジタル圧力センサ DP-100Lシリーズ IO-Link対応・セルフモニタリングタイプ
材質ケース:PBT、LCD表示部:アクリル、圧力ポート:SUS303、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)、スイッチ部:シリコーンゴム 長さ(m)配線:0.3mm2以上のケーブルにて全長20(CE適合条件は20m未満)まで可能 保護構造IP40(IEC) 本体質量(g)30 接続方式コネクタ接続 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 制御出力【PNPトランジスタ・オープンコレクタ】 最大流出電流:50mA、 印加電圧:30V DC以下(制御出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて) データ出力プロセスデータ:4byte 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+60 消費電力(mW)通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード:STD時 480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)、FULL時 360以下(電源電圧24V時消費電流15mA以下) 短絡保護装備 応差(ヒステリシス)最小1digit(可変) 出力動作N.O./N.C.をキー操作により選択 デジタル表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1,000ms キー操作により選択) 耐衝撃(m/s2)耐久100、(約10G) XYZ各方向3回 圧力種類ゲージ圧 出力モードEASYモード / ヒステリシスモード / ウィンドウコンパレータモード 圧力ポートM5めねじ 適合流体非腐食性気体 出力表示灯橙色LED(出力動作表示灯1:IO-Link通信時点滅、非IO-Link通信時制御出力ON時点(出力動作表示灯2と同期)出力動作表示灯2:制御出力ON時点灯) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-UL認証 関連資料(4.34MB) 通信規格IO-Link Specification V1.1 耐電圧(V)AC1,000 1分間 充電部一括・ケース間 使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85 伝送速度(Kbps)COM3(230.4) 耐振動(Hz)10~500、複振幅3mmまたは最大加速度196(m/s2)、XYZ各方向2時間(パネル取付時・フラットアタッチメント装着時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49大加速度196(m/s2)、XYZ各方向2時間)) 時間(ms)最小サイクル時間:1 応答時間(ms)2.5、5、10、25、50、100、250、500、1,000、5,000(キー操作により選)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)