配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ
出力仕様(N)NPN1出力
定格距離範囲(mm)(H)0.05~0.30
定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15
配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8
出力仕様(P)PNP1出力
配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8
出力仕様(N)NPN1出力
定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15
定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15
配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ
出力仕様(P)PNP1出力
定格距離範囲(mm)(F)0.01~0.03
配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8
出力仕様(P)PNP1出力
配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8
出力仕様(N)NPN1出力
定格距離範囲(mm)(F)0.01~0.03
配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o4ワンタッチ
出力仕様(P)PNP1出力
定格距離範囲(mm)(F)0.01~0.03
配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o4ワンタッチ
出力仕様(N)NPN1出力
定格距離範囲(mm)(F)0.01~0.03
流量設定範囲(L/min)【ON】(3)36~2600
CE-対応品(Q)CE対応
流量設定範囲(L/min)【ON】(3)36~2600
CE-対応品(Q)CE対応
ねじの種類(N)NPT
材質(接液部)【金属部】(1)SUS304、【シール部】(1)FPM
流量設定範囲(L/min)【ON】(1)20~1500
CE-対応品(Q)CE対応
材質(接液部)【金属部】(0)黄銅・リン青銅、【シール部】(1)FPM
流量設定範囲(L/min)【ON】(3)36~2600
流量設定範囲(L/min)【ON】(0)14~60
ねじの種類(N)NPT
接続口径3/4
・隙間検出。
・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。
・LEDレベルメータ付。
・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。