FA現場のお役立ち情報
858件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力スイッチ TRUSCO圧力スイッチTRUSCO(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
接点容量が大きいダイヤフラムタイプの圧力スイッチです。 設定圧力になると信号をだします。
接続口径G3/8質量(g)500使用圧力(MPa)0~0.8使用流体空気流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20A SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20ASMC(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から25日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20A) 0 ~ -101
デジタル表示付電子式圧力センサ PPG-C CKDデジタル表示付電子式圧力センサ PPG-CCKD
7,634税込8,397
1個
当日出荷から24日以内出荷
接続口径Rc1/8種類電子式圧力センサ電源(V)DC12~24センサータイプ圧力センサ
フローセンサ用M8コネクタ付リード線 SMCフローセンサ用M8コネクタ付リード線SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷
寸法(m)3リード線(m)3
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35 SMCデジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35SMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から11日以内出荷
・モジュラタイプ取付可能。 ・ARM10/11シリーズ取付可能。 ・圧力表示単位切換可能。 ・チャタリング防止機能付。 ・省電力モード。
フロセンタ SMCフロセンタSMC(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から23日以内出荷
・微小ワークの吸着確認。 ・繰返し精度±2%F.S. ・応答速度5ms以下、耐圧500kPa ・ノングリース、RoHS対応。 ・電圧モニタ 一つで全レンジ対応。 ・関連機器:サクションフィルタ ZFC050シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
流量センサフローモニタ (PFM711-~) SMC流量センサフローモニタ (PFM711-~)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
空気用フローコントローラ PFCA7 SMC空気用フローコントローラ PFCA7SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・1台で流量を自動調整・乾燥空気, N2, Ar, CO2・カラー表示・2画面表示対応 瞬時流量、流量指令値、積算流量などを一目で確認・IO-Linkに対応・レンジアビリティ 100:1・1台で幅広い流量の制御が可能
使用流体乾燥空気、N2、Ar、CO2RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.09MB)
ZSE20(F)/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20(F)/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
デジタル圧力センサ 表面取付パネル コンバム(旧:妙徳)デジタル圧力センサ 表面取付パネルコンバム(旧:妙徳)
419税込461
1個
当日出荷
パネルアダプタ(2種類)と前面保護カバのセット。
仕様MPS-35用適合MPS-35用
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20AF SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20AFSMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から26日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20AF) -100 ~ 100
エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ (PS1~) SMCエアチェッカ電子式圧力確認スイッチ (PS1~)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
・レジューサタイプのワンタッチ配管。 ・LEDランプ付。
3画面結露チェッカー(デジタル温湿度スイッチ)  PSH SMC3画面結露チェッカー(デジタル温湿度スイッチ) PSHSMC
24,980税込27,478
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
・結露チェッカーがトラブル防止 配管内の湿度を「見える化」、「結露発生前に異常を検出」・結露把握したい配管に接続するだけ! コンパクトなサイズで取付簡単・相対湿度の見える化 リアルタイムにデジタル表示・遠隔監視・状態監視 スイッチ出力により、遠隔確認結露トラブルを未然に防止!
用途空気、非腐食性ガス(JIS8392-1 1.1.2~1.6.2、ISO8573-1 1.1.2~1.6.2)配管R1/8単位切換:SI単位固定RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)0.3~1関連資料カタログ(6.24MB)圧力範囲(MPa)0.1~1取扱説明書(3.95MB)
PSE200A - 3画面多チャンネルデジタル表示設定器 SMCPSE200A - 3画面多チャンネルデジタル表示設定器SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から12日以内出荷
PFM7 - 表示一体型 SMCPFM7 - 表示一体型SMC
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
デジタル圧力センサー PISCO(ピスコ)デジタル圧力センサーPISCO(ピスコ)
199税込219特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
微差圧センサ PSE550シリーズ SMC微差圧センサ PSE550シリーズSMC(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
3色表示式 デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A7シリーズ PF3A703H SMC3色表示式 デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A7シリーズ PF3A703HSMC
59,980税込65,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
流量レンジ(L/min)(03) 30~3000
小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)負圧用 PISCO(ピスコ)小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)負圧用PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から14日以内出荷
保護構造IEC規格 IP40相当アナログ出力出力電圧/1~5V、ゼロ点電圧/1±0.1V、最大定格圧力点電圧/5±0.1V、出力電流/1mA max. (負荷抵抗/5kΩ)、直線性/±0.5%F.S. max. (at Ta=25℃)表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種正圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)
P4000シリーズ 機械式圧力スイッチ CKDP4000シリーズ 機械式圧力スイッチCKD
5,950税込6,545
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
汎用流体用圧力センサ PSE56 SMC汎用流体用圧力センサ PSE56SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
接液部SUS316L IP65、幅広い流体に適応。 アナログ出力(電圧/電流) 低リーク。VCR(R), Swagelok(R)対応継手の選択可能。
小形圧力スイッチ 白色シリーズ APS CKD小形圧力スイッチ 白色シリーズ APSCKD(2件のレビュー)
5,273税込5,800
1個
当日出荷
種々の汎用取付に対応する単体仕様
リード線耐油性ビニールキャップタイヤコード2芯0.2mm2配管ポート径Rc1/8、[位置]下面、[目盛版方向]縦使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1設定圧力範囲(MPa)0.1~0.6接点構成1a応差(MPa)0.08以下繰返し精度±0.02MPa以下負荷電圧(V)DC12/24、AC100負荷電流(mA)5~50、7~20周囲温度および使用流体温度(℃)5~60保護構造IP65相当電圧降下(V)3以下(内部)ランプ発光ダイオード(ON時点灯)耐衝撃(m/s2)294絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上絶縁耐圧AC1000V1分間印加にて異常なきこと
水用 デジタルフロースイッチ(表示一体型) (PF2W7~) SMC水用 デジタルフロースイッチ(表示一体型) (PF2W7~)SMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から18日以内出荷
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・高温90℃ も対応可。 ・IP65
感圧センサ(円形・小) TAIWAN ALPHA感圧センサ(円形・小)TAIWAN ALPHA
599税込659
1個
5日以内出荷
圧力によって抵抗値が変わるセンサ 従来モデルのALPHA-MF01-N-221-A04の後継製品で、測定誤差が±5%から±2%へと小さくなっています。さらに動作温度の範囲が広くなり、製品寿命も長くなっています。 このセンサは、圧力がかかっていないときは抵抗値が20MΩ以上ありますが、圧力が増えるにしたがって抵抗値が下がっていきます。測定範囲は、約10~1000g(0.1~9.8N)で、1000gのときの抵抗値は約800Ωです。センサ部分は円形で、感圧エリアの直径は約1cmです。動作温度範囲は、従来品が-20℃~+70℃でしたが、-30℃~+85℃に改善されています。
その他【感圧エリア】Φ10.2mm、【長期ドリフト】10%log10(time)、【ヒステリシス】0.1レンジ【感圧】約10~1000g(0.1~9.8N)寿命1000万回抵抗(MΩ)20~測定誤差±2%(同一製品間誤差±5%)反応速度(秒)~1動作温度範囲(℃)-30~+85
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付 CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付CKD
12,980税込14,278特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F )/ISE20B Series SMC3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F )/ISE20B SeriesSMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
・微圧スイッチ 10kPa以下の圧力検出・表示が可能 ・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下
用途微圧用配管形式M5めねじ使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
マイクロスイッチ接点付圧力計 JM11 長野計器マイクロスイッチ接点付圧力計 JM11長野計器
62,900税込69,190
1個
4日以内出荷から52日以内出荷
本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。 あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。 測定現場においても圧力の確認ができます。 開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。 エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。 マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。 指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。 推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(90%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
形状Φ100 立形(B枠)測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境通常の状態に置いて、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所使用環境温度(℃)-5~40指示精度±1.5%F.S.以内(レシーバレンジの時±0.75%F.S.)精度±3%F.S.以内(設定)スイッチマイクロスイッチ仕様接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)
圧力スイッチ CQ20 長野計器圧力スイッチ CQ20長野計器
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
マイクロスイッチ式のため、スナップアクションによる安定した開閉が得られます。 耐振性にすぐれ、現場形として直接、機器に取付けてご使用することができます。 感圧エレメントにブルドン管を使用した圧力スイッチで、このブルドン管の動きにより、マイクロスイッチを直接作動させて、回路をON・OFFします。 液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その他各種の流体の圧力制御に適しています。
取付パネル取付(立型)接続ねじG3/8B取出口【電線】樹脂製ケーブルグランドΦ6~10測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所耐圧力性圧力レンジの1.5倍使用環境温度(℃)-20~60精度±1%maxP.(達成計±1%F.S.)測定精度±3%maxP.(達成計±3%F.S.)スイッチマイクロスイッチ材質(ケース)ADC12/黒色構造防滴形(IP43相当)質量(kg)約1
PF3W7-Z - 表示一体型3色表示式水用デジタルフロースイッチ SMCPF3W7-Z - 表示一体型3色表示式水用デジタルフロースイッチSMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
小形空気圧用圧力センサ PSE540シリーズ SMC小形空気圧用圧力センサ PSE540シリーズSMC
6,198税込6,818
1個
当日出荷から15日以内出荷
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20CF SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20CFSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から50日以内出荷
仕様(-) 取扱説明書定格圧力範囲(kPa)(ZSE20CF) -100 ~ 100
小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)正圧用 PISCO(ピスコ)小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)正圧用PISCO(ピスコ)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から15日以内出荷
保護構造IEC規格 IP40相当使用圧力範囲(MPa)0~1出力形態アナログ出力アナログ出力出力電圧/1~5V、ゼロ点電圧/1±0.1V、最大定格圧力点電圧/5±0.1V、出力電流/1mA max. (負荷抵抗/5kΩ)、直線性/±0.5%F.S. max. (at Ta=25℃)耐圧(MPa)1.5表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種正圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)
WFKシリーズ カルマン渦式水用流量センサ(WFK30~) CKDWFKシリーズ カルマン渦式水用流量センサ(WFK30~)CKD
29,288税込32,217
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
形状小形・装置組込み種類電子式フロースセンサセンサータイプ流量センサ
デジタルフロースイッチ ParkerTAIYOデジタルフロースイッチParkerTAIYO
35,980税込39,578
1個
当日出荷から94日以内出荷
圧力範囲(MPa)0~1.0周囲温度(℃)0~+50(但し、結露なきこと)流体温度(℃)0~+70(但し、凍結なきこと)応答時間約500ms(警報出力)流れ方向両方向出力点数1c接点、リレー出力×1点、または、オープンコレクタ出力×2点(OUT-HIGH、OUT-LOW各1)耐圧力(MPa)1.5使用流体取付方向自由
スイッチAssy(ZR) ParkerTAIYOスイッチAssy(ZR)ParkerTAIYO
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類有接点保護回路なし最大開閉容量DC:1.5W、AC:2VA
薄形デジタル圧力スイッチ(真空圧用) ZSE10 SMC薄形デジタル圧力スイッチ(真空圧用) ZSE10SMC
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
・薄形9.8mm ・縦方向設置スペース約1/2 (ZSE/ISE30A比較) ・最大10台まで同時コピー可能。 ・3ステップ設定。
スイッチ/センサ/コントローラ