特価
本日11月10日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
913件中 881~913件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
連数2
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
連数1
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW550-~) SMC CADデータあり
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・ランプ付。
ボディサイズ(50) 50L/minタイプ、20~50L/min
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管R1/8 単位SI単位固定 出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 定格圧力範囲(kPa)0~-101 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(6.13MB) 二次電池対応二次電池対応シリーズ
1個
10,980 税込12,078
35日以内出荷

付属品取扱説明書 備考校正証明書なし 出力NPNオープンコレクタ1出力 配管R1/8 単位単位切換機能付 定格圧力範囲(kPa)-100~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
35日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
20日以内出荷


1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷

適合単位切換機能付 タイプ分離型モニタ部 入力仕様電圧入力 出力仕様2出力(NPNまたはPNP切替式)+アナログ電圧出力 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

3画面PSEセンサセットアップツール用コネクタ変換パーツ単品品番
RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.73MB)
1個
2,232 税込2,455
10日以内出荷

2機種のIO-Link対応小型圧力スイッチに対応(PSE54□-L/PSE57□-L2用)
規格CE/UKCA/WEEE 本体質量(g)50 電源供給方式USB Type-C RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.73MB)
1個
10,053 税込11,058
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管ワンタッチ管継手Φ4mm、エルボタイプ 単位SI単位固定 出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
1個
11,980 税込13,178
20日以内出荷

設定不要で導入が容易な液面検出器のマニホールドタイプです。1本の検出チューブにて4点の液面検出が可能なKML60シリーズと1点の液面検出が可能なKML502シリーズの混合搭載が可能なマニホールドタイプです。供給ポートは”上下左右”方向自在、プラグ施工箇所を減らし(7→3箇所)作業性を改善しました。ブロック連結構造の採用により連数変更が可能になりました。純水・酸・アルカリ・溶剤など多種流体の液面レベルを高精度で検知し電気信号で出力します。薬液槽の液面検出に適したエア方式で、薬液雰囲気による腐食や引火の心配がありません。接液部は検出チューブのみで、本体は薬液から離して設置できるため、腐食・防爆対策が容易です。蒸気、飛沫、雫、温度、薬液(刺激臭、引火性、腐食性)の影響を受けないため、対策費用が抑えられ、設置も簡単です。コンパクトなため、槽付近の場所を取らずにウェハなどの搬入・搬出の障害になりません。常時エアを検出チューブから出しているため薬液雰囲気の逆流を防止します。ダイアフラムの耐久性を向上させ、100万回動作保証です。
用途薬液槽の液面検出に。半導体製造、化学プロセスに最適 仕様【KML60-4】(スイッチング水位)10~1000mm/ユーザー任意接点4点 電源電圧【KML60-4】DC12~24V ±10% 電圧リップル率 5%以下 チューブ長さ(m)5以下 スイッチ出力【KML60-4】NPNオープンコレクタ4点(DC28V 80mA 以下)
1台
108,075 税込118,883
32日以内出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (1786種類の商品があります)

3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
アングルライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 取扱説明書取扱説明書
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
呼び径タッピングネジ3 x 8L(2本) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 取扱説明書取扱説明書
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
呼び径タッピングネジ3 x 8L(2本) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 取扱説明書取扱説明書
1個
949 税込1,044
3日以内出荷

25A-PF3W740/540用
用途流量調整弁付きの場合、ブラケットは2個必要になります。 付属品タッピングねじ(3X8)4本付き RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.46MB) 25A説明(5.27MB)
1個
799 税込879
40日以内出荷

25A-PF3W704/720/504/520用
用途流量調整弁付きの場合、ブラケットは2個必要になります。 付属品タッピングねじ(3X8)4本付き RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.46MB) 25A説明(5.27MB)
1個
799 税込879
40日以内出荷

25A-PF3W7-L用
リード線長さ(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.46MB) 25A説明(5.27MB)
1個
6,498 税込7,148
40日以内出荷

25A-PF3W711/511用
用途流量調整弁付きの場合、ブラケットは2個必要になります。 付属品タッピングねじ(4X10)4本付き RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.46MB) 25A説明(5.27MB)
1個
1,198 税込1,318
40日以内出荷

1個
299 税込329
5日以内出荷

PFCQ531用オプション
用途PFCQ531用オプション RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.09MB)
1個
1,298 税込1,428
20日以内出荷

PFCQ531用オプション
用途PFCQ531用付属品 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.09MB)
1個
319 税込351
20日以内出荷

PFCQ531用オプション
用途PFCQ531用オプション 最小曲げ半径(mm)54 芯数10芯(5x2P) コネクタDサブコネクタ 9極ソケット#4-40 UNC ケーブル長(cm)3 シース外径(Φmm)6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.09MB)
1個
6,698 税込7,368
8日以内出荷

PFCQ531用オプション
用途PFCQ531用オプション 適合フローコントローラ:PFCQ531 RoHS指令(10物質対応)対応 流量範囲(L/min)適格:3~300 関連資料カタログ(3.09MB)
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷

コンバム(旧:妙徳)電子式圧力センサ
タイプ電子式圧力センサ 電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(Vp-p)10%以下 使用流体空気、非腐食性ガス、不燃性ガス 消費電流(mA)20 保証耐圧力(MPa)0.5 周囲湿度(%RH)35~85(但し、結露しないこと) 設定圧力範囲(kPa)-101.2~-2.7 周囲温度(℃)0~50 ポートサイズR1/8、NPT1/8、G1/8 圧力レンジ-
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

タイプ- 電源電圧(V)- 使用流体- 消費電流(mA)- 保証耐圧力(MPa)- 周囲湿度(%RH)- 設定圧力範囲(kPa)- 周囲温度(℃)- ポートサイズ- 圧力レンジ-
1個
939 税込1,033
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.59MB) 取扱説明書取扱説明書(4.52MB)
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

DPSシリーズのアンプ部と一緒にご使用ください。
用途ダイヤフラム部 DPS2-AP-M8用 アズワン品番4-2578-15
1個
46,980 税込51,678
23日以内出荷


PISCO(ピスコ)LED表示付圧力センサ
RoHS
保護構造IEC規格 IP40相当 精度±3%F.S.max.(at Ta=25℃) 表示0~-99kPa (2桁 赤色LED表示) 耐圧(MPa)0.2 表示部LED表示付き 分解能1digit 消費電流(mA)40以下 表示形式約4回/1秒 湿度範囲(RH)35~85%(結露なきこと) 表示精度±3%F.S. ±2digit 検出方法拡散半導体圧力スイッチ 設定圧力範囲(MPa)-99~0 保存温度範囲(℃)-20~80(大気圧、湿度60%RH以下) 機種負圧用圧力センサ 動作温度(℃)0~50(凍結なきこと) 使用圧力範囲(kPa)-100~0 RoHS指令(10物質対応)対応 応答性1m・sec max. 供給電源DC12~24V ±10% リップル(P-P)10%以下
1個
12,900 税込14,190
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)