FA現場のお役立ち情報
858件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P Series(PSE575) SMCP Series(PSE575)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
管接続口径(02)R1/4(M5めねじ付)リード線(-)M12コネクタ付リード線(3m)ストレートセンサレンジ(5)正圧用(0~2MPa)
PSE560 - 汎用流体用圧力センサ(PSE563) SMCPSE560 - 汎用流体用圧力センサ(PSE563)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
センサレンジ(3) 連成圧用(-100~100kPa)
PFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ(PFMB7202) SMCPFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ(PFMB7202)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から37日以内出荷
流量範囲(L/min)(202) 20~2000管接続口径(06) 3/4
IFW5 - ダイヤフラム式フロースイッチ(IFW510) SMCIFW5 - ダイヤフラム式フロースイッチ(IFW510)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ(10) 10L/minタイプ、1~10L/min
GPS2シリーズ 着座確認スイッチ(ギャップスイッチ) CKDGPS2シリーズ 着座確認スイッチ(ギャップスイッチ)CKD
1,650税込1,815
1個
8日以内出荷から41日以内出荷
小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)負圧用 PISCO(ピスコ)小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)負圧用PISCO(ピスコ)
5,990税込6,589
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
保護構造IEC規格 IP40相当表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種負圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)
PWSシリーズ スレッシュホールドセンサ CKDPWSシリーズ スレッシュホールドセンサCKD
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
種類電子式圧力センサセンサータイプ圧力センサ
FSMシリーズ 小形流量センサ ラピフロー CKDFSMシリーズ 小形流量センサ ラピフローCKD
716税込788
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
FCMシリーズ 小形流量コントローラ ラピフロー CKDFCMシリーズ 小形流量コントローラ ラピフローCKD
500税込550
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
2色表示式デジタルフロースイッチ PFM711 SMC2色表示式デジタルフロースイッチ PFM711SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
定格流量(L/min)2~100(50)
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF311 SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ IF311SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
接点1ab最高使用圧力(MPa)1.0耐電圧AC1500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100(DC500メガ)流量設定範囲(L/min)【ON】(1)20~1500耐水圧(MPa)1.75
圧力スイッチ 日本精器圧力スイッチ日本精器
5,498税込6,048
1個
当日出荷
圧力をピストンの推力に変換しマイクロスイッチをON、OFFします。 圧縮空気の圧力が設定した圧力に到達すると信号を出します。(BN-1217T-6はリードスイッチ式)
小型圧力スイッチ ZSE SMC小型圧力スイッチ ZSESMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。 ・応差の設定が可能 圧力設定範囲の1~10%(可変) ・簡単な配線 コネクタタイプ
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス応答時間5ms以下定格圧力範囲(kPa)0~-101設定圧力範囲(kPa)0~-101耐圧力(kPa)500繰返し精度±1%F.S.以下拡張アナログ出力範囲(kPa)10~0
2色表示式デジタル圧力センサコントローラ (PSE3~) SMC2色表示式デジタル圧力センサコントローラ (PSE3~)SMC
18,980税込20,878
1個
12日以内出荷
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□ ・電圧入力、電流入力に対応。 ・応答時間1ms ・省スペース、縦横密着設置可能。 ・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
流量センサフローモニタ (PFM711S-~) SMC流量センサフローモニタ (PFM711S-~)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
IS Series(IS~) SMCIS Series(IS~)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
M12コネクタ付リード線(ストレート) SMCM12コネクタ付リード線(ストレート)SMC
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
アングルストレートRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書
電子式圧力センサ コンバム(旧:妙徳)電子式圧力センサコンバム(旧:妙徳)
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
タイプ電子式圧力センサ電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(Vp-p)10%以下使用流体空気、非腐食性ガス、不燃性ガス消費電流(mA)20保証耐圧力(MPa)0.5周囲湿度(%RH)35~85(但し、結露しないこと)設定圧力範囲(kPa)-101.2~-2.7周囲温度(℃)0~50ポートサイズR1/8、NPT1/8、G1/8圧力レンジ-
圧力スイッチ CQ30 長野計器圧力スイッチ CQ30長野計器
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・1接点、2接点が選択でき2接点式の場合、上下限 の設定が可能です。 ・耐酸塗装仕上げのため、塩害による塗装面の錆び 等を防止します。
用途接点機構にマイクロスイッチを使用した安定性に優れ る圧力スイッチです。 低圧から高圧まで、幅広い圧力レンジが製作可能で あり、液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その 他各種の流体の圧力制御に適しています。質量(kg)約1.3取付パネル取付(立型)使用温度範囲(℃)-20~60スイッチマイクロスイッチ構造防滴形(IP66相当)精度±1%maxP.(達成計±1%F.S.)接続ねじG3/8B材質(ケース)ADC12・ブルー/グレー ツートン 耐酸塗装測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所耐圧力性圧力レンジの1.5倍温度係数0.05%maxP./℃材質(接続部)SCS14グリーン購入法適合取出口コンジットタイプ G3/4メス(標準)
マイクロスイッチ接点付圧力計 JM26 長野計器マイクロスイッチ接点付圧力計 JM26長野計器
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷
本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。測定現場においても圧力の確認ができます。開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(91%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)形状Φ150 埋込形(D枠)スイッチマイクロスイッチ精度±3%F.S.以内(設定)測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境通常の状態に置いて、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所使用環境温度(℃)-5~40指示精度±1.5%F.S.以内(レシーバレンジの時±0.75%F.S.)
低圧用小型アンプ内蔵圧力センサ バルコム低圧用小型アンプ内蔵圧力センサバルコム
47,980税込52,778
1個
10日以内出荷
ゲージ圧測定タイプの低圧の小型・高精度センサダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現
用途水・油・ガス等、ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体材質SUS316L(ダイアフラム部 ハステロイC-22相当)温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-10~80(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~100(結露、氷結不可)接続ねじR1/4最大締付トルク(N・m)19.6絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V)ケーブル0.5SQ 耐油性シールドケーブル 2mRoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷300%R.C.限界過負荷400%R.C.推奨締付トルク(N・m)9.8(G1/4)応答時間(ms)5以下
中高圧用小型アンプ内蔵圧力センサ バルコム中高圧用小型アンプ内蔵圧力センサバルコム
40,980税込45,078
1個
10日以内出荷
ダイアフラムカバーの採用により急激な圧力変動のある場所に最適高い耐環境性[幅広い温度補償範囲/保護構造:IPx7/耐振性:196m/s2(50~1000Hz)]
用途水・油・ガス等SUS304を腐食させない媒体温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-20~120(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-40~120(結露、氷結不可)接続ねじG3/8絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V)締付トルク(N・m)68.6以下ケーブルΦ6mm ケーブル2m耐振動(m/s2)196(50~1000Hz)耐水性IP×7相当RoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷150%R.C.応答時間(ms)5以下
水用フローコントローラ FC3W SMC水用フローコントローラ FC3WSMC
51,980税込57,178
1台
7日以内出荷
・電気信号に比例して水流量を無段階に制御・流量制御精度:±5%F.S.・応答時間:10s以下・ノングリース
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.4耐圧力(MPa)0.6適合流体RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.83MB)取扱説明書(1.27MB)
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:500L/min以上 片方向 CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:500L/min以上 片方向CKD
20,980税込23,078
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に接続口径Rc1/2取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)圧力±5%F.S.以内(圧力特性)(-0.09~0.7MPa、0.35MPa基準)(乾燥空気にて)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス流れ方向片方向RoHS指令(10物質対応)対応各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75積算流量表示範囲(L)0~±9999999L配管方向ストレート応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
IO-Link 液体用クランプオン式フローセンサ PFUW Series SMCIO-Link 液体用クランプオン式フローセンサ PFUW SeriesSMC
75,980税込83,578
1個
23日以内出荷
クランプ取付で8つの"0"を実現(配管工事0、漏れ0、詰まり0、圧力損失0、流体との接触0、接流体部との材質懸念0、配管内部への異物混入0、定格流量範囲0L/minから対応)取付け・後付け簡単!密接設置可能
用途加工機(鋳造)の冷却、排水管理、PETボトル成形機の冷却、フィラーの飲料管理、溶接ガンの冷却、クーラント液管理材質検出部:特殊ゴム、取付金具:SUS304対応材質配管:金属管、硬質樹脂管検出方式超音波式(伝搬時間差方式)単位SI単位固定適合流体液体全般(水、油、薬液など)流体温度範囲(℃)0~90(凍結および結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.19MB)
IO-Link 液体用クランプオン式フローセンサ PFUW Series SMCIO-Link 液体用クランプオン式フローセンサ PFUW SeriesSMC
75,980税込83,578
1個
25日以内出荷
クランプ取付で8つの"0"を実現(配管工事0、漏れ0、詰まり0、圧力損失0、流体との接触0、接流体部との材質懸念0、配管内部への異物混入0、定格流量範囲0L/minから対応)取付け・後付け簡単!密接設置可能
用途加工機(鋳造)の冷却、排水管理、PETボトル成形機の冷却、フィラーの飲料管理、溶接ガンの冷却、クーラント液管理材質検出部:特殊ゴム、取付金具:SUS304対応材質配管:金属管、硬質樹脂管検出方式超音波式(伝搬時間差方式)単位単位切り替え機能付適合流体液体全般(水、油、薬液など)流体温度範囲(℃)0~90(凍結および結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.19MB)
デジタル圧力センサ IO-Link タイプ PPXシリーズ CKDデジタル圧力センサ IO-Link タイプ PPXシリーズCKD
9,713税込10,684
1台
当日出荷から4日以内出荷
□30mmのコンパクトな2画面・3色表示の圧力センサです。IO-Link対応により装置のIoT化に貢献します。パラメータやイベントデータの伝送ができ、予知保全が可能で、圧力の見える化、集中管理に最適です。2画面表示によるダイレクト設定が可能です。現在圧力をメイン画面、設定圧力をサブ画面に表示し、現在圧力を見ながらサブ画面で設定圧力を変更できます。従来品より、通常時で14%の電力を削減しました。エコモードを使うと最大で50%の削減が可能です。複数使用時にマスタ1つを設定すると、残りはコピー機能で設定をコピーすることが可能です。工数低減と設定ミスを防止します。省スペースで密着取付けが可能です。変動する圧力の最大値と最小値を2画面を使用して表示します(ピーク・ボトムホールド機能)。
用途装置の元圧確認にワークの吸着確認に装置のIoT化に配管形式R1/8、M5めねじ圧力ゲージ圧消費電力通常時:720mW以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)ECOモード:STD時480mW以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)、FULL時360mW以下(電源電圧24V時消費電流15mA以下)表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下適合流体空気・非腐食性気体RoHS指令(10物質対応)対応出力形式PNP出力+IO-Linkコネクタケーブル2mコネクタケーブル付属
3画面デジタルフローモニタ PFGM302 Series SMC3画面デジタルフローモニタ PFGM302 SeriesSMC
7,998税込8,798
1個
13日以内出荷から23日以内出荷
遠隔ラインのモニタリングが可能
用途PF2M7専用タイプ分離型モニタ部規格CE/UKCAマーキング電源電圧(V)DC12~24±10%以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.62MB)
圧力スイッチ 差動 EATON(イートン)圧力スイッチ 差動EATON(イートン)
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
Eaton 圧力スイッチは、補助接点を備えており、液体媒体やガス媒体などの圧力監視を行います便利なエクスポート機能により、圧縮空気、補助回路の作動、メーク / ブレーク圧力個別に調整可能です プレッシャパイプフランジ R インチ 必要に応じて、プレッシャパイプフランジ R インチ IP65 に加えて、V-M20 ケーブルグランドも付属しています 絶縁保護導体 Terminal x M20 用ケーブルエントリノックアウト x 2 ネオプレンメンブレンは、経年劣化、空気、エンジンオイル、水に対して耐性があり、最低 -25 ℃、最大 +80 ℃
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:15バール●最大圧力の読み:15バール●メディアは、測定:ガス●電源電圧:0 → 230 V●IP保護等級:IP65●コード番号:221-3484アズワン品番65-7331-47
2画面 デジタル圧力センサ DP-100Lシリーズ IO-Link対応・セルフモニタリングタイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)2画面 デジタル圧力センサ DP-100Lシリーズ IO-Link対応・セルフモニタリングタイプパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ケース:PBT、LCD表示部:アクリル、圧力ポート:SUS303、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)、スイッチ部:シリコーンゴム長さ(m)配線:0.3mm2以上のケーブルにて全長20(CE適合条件は20m未満)まで可能保護構造IP40(IEC)本体質量(g)30接続方式コネクタ接続電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下制御出力【PNPトランジスタ・オープンコレクタ】 最大流出電流:50mA、 印加電圧:30V DC以下(制御出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)データ出力プロセスデータ:4byte絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+60消費電力(mW)通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード:STD時 480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)、FULL時 360以下(電源電圧24V時消費電流15mA以下)短絡保護装備応差(ヒステリシス)最小1digit(可変)出力動作N.O./N.C.をキー操作により選択デジタル表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1,000ms キー操作により選択)耐衝撃(m/s2)耐久100、(約10G) XYZ各方向3回圧力種類ゲージ圧出力モードEASYモード / ヒステリシスモード / ウィンドウコンパレータモード圧力ポートM5めねじ適合流体非腐食性気体出力表示灯橙色LED(出力動作表示灯1:IO-Link通信時点滅、非IO-Link通信時制御出力ON時点(出力動作表示灯2と同期)出力動作表示灯2:制御出力ON時点灯)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-UL認証関連資料(4.34MB)通信規格IO-Link Specification V1.1耐電圧(V)AC1,000 1分間 充電部一括・ケース間使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85伝送速度(Kbps)COM3(230.4)耐振動(Hz)10~500、複振幅3mmまたは最大加速度196(m/s2)、XYZ各方向2時間(パネル取付時・フラットアタッチメント装着時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49大加速度196(m/s2)、XYZ各方向2時間))時間(ms)最小サイクル時間:1応答時間(ms)2.5、5、10、25、50、100、250、500、1,000、5,000(キー操作により選)
PFMV30□→PFGV301変換ケーブル SMCPFMV30□→PFGV301変換ケーブルSMC
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
既設のPFMV30□用のコネクタ付リード線を利用してPFGV301に接続できる変換ケーブルです。
用途PFGV301オプション全長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
3画面 デジタルフローモニタ PFGV301Series SMC3画面 デジタルフローモニタ PFGV301SeriesSMC
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
・電圧表示/流量表示 設定により、センサ電圧表示/流量表示を選択可能。・スイッチ出力の設定可能 測定値を見ながら設定が可能。
用途PFMV用専用モニタ適合フロースイッチ型式:PFMV5シリーズタイプ分離型モニタ部単位SI単位固定入力仕様電圧入力RoHS指令(10物質対応)対応
水用コントローラ FC3W SMC水用コントローラ FC3WSMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
・電気信号に比例して水流量を無段階に制御・流量制御精度:±5%F.S.・応答時間:10s以下・ノングリース
用途水用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.38MB)
空気用フローコントローラ PFCQ SMC空気用フローコントローラ PFCQSMC
83,980税込92,378
1個
当日出荷から20日以内出荷
・9~300L/minでの流量制御が可能 動作差圧範囲:0.05~0.5MPa・設定流量への到達時間:0.5秒以下 (動作差圧0.3MPa、流量設定300L/min時)・制御精度:±3%F.S.・ノングリース・軽量850g
用途乾燥空気、N2耐圧力(MPa)1適合流体乾燥空気、N2配管口径Rc1/2使用圧力範囲(kPa)50~800RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.09MB)流量レンジ(L/min)9~300動作差圧(kPa)50~500、(標準)300
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-R) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-R)SMC
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷から14日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.1取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-S) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-S)SMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.1取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-X) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-X)SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.001取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-V) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-V)SMC
19,980税込21,978
1個
14日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(V)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.001取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
スイッチ/センサ/コントローラ