スイッチ/センサ/コントローラ :「エア」の検索結果
関連キーワード
種類有接点(磁気式)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類(電気接続)DIN形ターミナル
使用流体非腐食性気体
配管形式PT 1/8・M5メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
・1台で流量を自動調整。・乾燥空気, N2, Ar, CO2。・カラー表示・2画面表示対応。 瞬時流量、流量指令値、積算流量などを一目で確認。・IO-Linkに対応。・レンジアビリティ 100:1。・1台で幅広い流量の制御が可能
使用流体乾燥空気、N2、Ar、CO2
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.09MB)
・9~300L/minでの流量制御が可能。 。動作差圧範囲:0.05~0.5MPa。・設定流量への到達時間:0.5秒以下。 (動作差圧0.3MPa、流量設定300L/min時)。・制御精度:±3%F.S.。・ノングリース。・軽量850g
用途乾燥空気、N2
耐圧力(MPa)1
適合流体乾燥空気、N2
配管口径Rc1/2
使用圧力範囲(kPa)50~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.09MB)
流量レンジ(L/min)9~300
動作差圧(kPa)50~500、(標準)300
・隙間検出。
・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。
・LEDレベルメータ付。
・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
Robertshaw(R)2374シリーズ調整可能な空気検知スイッチは、炉、電子空気清浄機、加湿器など、住宅用および軽商用アプリケーションで見られるさまざまな空気検知スイッチを置き換えるように設計されています。現在、調整可能な範囲を備えた2つのモデルが利用可能です。どちらのモデルにも、正圧または負圧、または圧力差によって作動させることができるSPDTスイッチが装備されています。高精度のこれらのスイッチは、動作温度範囲が。40℃~190°F(。40℃~88℃)で、温度変化にほとんど影響を受けません。各スイッチには、取り付け金具と調整ツールが含まれており、取り付けと校正が簡単です。フィールド調整可能な制御セットポイント 。エアサンプルラインコネクタは、1/8インチ、1/4インチ、または3/8インチのチューブを受け入れます 。電気接続は1/4インチスペードです 。ダイヤフラムの垂直操作取り付け位置 。ULファイル番号MH6213、CSAファイル番号LR18754
用途機器、システムの温度管理
仕様シリーズ用途:調整可能なエアセンシングスイッチ、最大圧力(PSI):0.5
スイッチSPDT
定格5アンペア@ 120-277V AC|5アンペア@ 28V DC|1アンペアパイロットデューティ120VA
・一体型、モニタ分離型を用意。
・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。
・積算流量、瞬時流量切換可能。
・IP65
・一体型、モニタ分離型を用意。
・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。
・積算流量、瞬時流量切換可能。
・IP65
・隙間検出。
・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。
・LEDレベルメータ付。
・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
仕様配管仕様:(R06) Φ6レジューサ、オプション(CE対応):(-) なし
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
・隙間検出。
・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。
・LEDレベルメータ付。
・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
・隙間検出。
・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。
・LEDレベルメータ付。
・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
連数4
・隙間検出。
・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。
・LEDレベルメータ付。
・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
・一体型、モニタ分離型を用意。
・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。
・積算流量、瞬時流量切換可能。
・IP65
・ひとつのコントローラで4台分の流量管理が可能。
・異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。
1個
¥7,798
税込¥8,578
21日以内出荷
・隙間検出。
・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。
・LEDレベルメータ付。
・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
連数1
1個
¥7,798
税込¥8,578
10日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
1個
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
・隙間検出。
・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。
・LEDレベルメータ付。
・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
・隙間検出。
・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。
・LEDレベルメータ付。
・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
連数2
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
・レジューサタイプのワンタッチ配管。
・LEDランプ付。
1個
¥7,798
税込¥8,578
10日以内出荷
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
・結露チェッカーがトラブル防止。 配管内の湿度を「見える化」、「結露発生前に異常を検出」。・結露把握したい配管に接続するだけ!。 コンパクトなサイズで取付簡単。・相対湿度の見える化。 リアルタイムにデジタル表示。・遠隔監視・状態監視。 スイッチ出力により、遠隔確認結露トラブルを未然に防止!
用途空気、非腐食性ガス(JIS8392-1 1.1.2~1.6.2、ISO8573-1 1.1.2~1.6.2)
配管R1/8
単位切換:SI単位固定
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)0.3~1
関連資料カタログ(6.24MB)
圧力範囲(MPa)0.1~1
取扱説明書(3.95MB)
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。
高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec
流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。
双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。
液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。
オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。
継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に
接続口径Rc1/2
取付直管導入部不要
保護構造IP40相当(IEC規格)
温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)
圧力±5%F.S.以内(圧力特性)(-0.09~0.7MPa、0.35MPa基準)(乾燥空気にて)
精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)
表示4桁+4桁 2色LCD
保存温度(℃)-10~60
消費電流(mA)45以下
単位SI単位系のみ
使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下
保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護
耐圧力(MPa)1
取付姿勢縦・横自在
耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間
温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)
繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)
適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス
流れ方向片方向
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8
圧力範囲(MPa)-0.09~0.75
積算流量表示範囲(L)0~±9999999L
配管方向ストレート
応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
1
2
3
4
5
次へ
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。