金属ボディを採用した自動散水用電磁弁です。
弁閉動作の最適化による低ウォータハンマ化で配管の負担を軽減しました。
耐水性抜群のモールドコイルを採用しています。
パイロット流路の目詰まりを防止する自己洗浄フィルタで安定した作動を実現します。
流量調整機構、手動操作機構を標準搭載し調整、試運転が容易です。
用途施設園芸、都市緑化、緑地、公園、ゴルフ場、サッカー場、畑地等散水用に
最高使用圧力(MPa)1
使用流体農業用水
耐圧力(MPa)3(水圧)
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(80F) 3 B 相フランジ
型式VNC9
リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
使用流体クーラント
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
材質(パッキン)(B) FKMシール
バルブ(4) N.C. 1 MPa
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(80F) 3 B 相フランジ
型式VNC9
リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
使用流体クーラント
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
材質(パッキン)(A) NBRシール
バルブ(1) N.C. 0.5 MPa
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
流体制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。