20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
サイズサイズ2 弁形式N.C.(通電時開)形 流体空気 ポート数2 使用流体空気
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
使用流体 リード線取出方法グロメット 弁形式NC(通電時開)形 弁構造直動式ポペット
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

V Series(VDW) SMC CADデータあり
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (578種類の商品があります)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
ポート数2 使用流体水用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ VDW22 SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ VDW20 SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
ポート数2 使用流体空気
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ VDW12 SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
36,025 税込39,628
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (696種類の商品があります)


ダブルソレノイドタイプの5ポート弁です。ダイレクト配管タイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップしました。休み明けでもスムーズに始動し、月曜病、チョコ停対策にも有効です。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。メンテナンス用として、ベース搭載用単体バルブもご用意しています。(例:4GA*29Rシリーズ)
ポート数5 有効断面積(mm2)6 使用圧力(MPa)0.2~0.7 作動方式パイロット式ソフトスプール弁 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]1.2
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ポート数5 有効断面積(mm2)12 使用圧力(MPa)0.2~0.7 作動方式パイロット式ソフトスプール弁 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]2.4
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)


1個
36,025 税込39,628
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (1188種類の商品があります)

AMSシリーズ 薬液用サックバックバルブ CKD CADデータあり
1個
43,863 税込48,249
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AMGシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ 3ポート弁 CKD CADデータあり
1個
60,363 税込66,399
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AMDSシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ サックバック一体形 CKD CADデータあり
1個
69,025 税込75,928
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポート数2 切換方式NC(ノーマルクローズ)形 オリフィス径(Φmm)6 接続方式チューブ 使用流体薬液・純水・空気・N2ガス
取扱い終了