193件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) CKD CADデータあり
1個
32,867 税込36,154
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (716種類の商品があります)

水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~) SMC CADデータあり
・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・エアオペレート形。
作動方式パイロット式 ポート数2
1個
61,980 税込68,178
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ CKD CADデータあり
1個
特価
21,038 税込23,142
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (4569種類の商品があります)

GSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁(樹脂製) CKD CADデータあり
1個
25,143 税込27,657
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

VNAシリーズ ガス遮断弁 CKD CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKD CADデータあり
1個
41,113 税込45,224
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1570種類の商品があります)

CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付) CKD CADデータあり
1個
65,588 税込72,147
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3450種類の商品があります)

CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ CKD CADデータあり
1個
27,850 税込30,635
3日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5410種類の商品があります)

RSVシリーズ 自動散水用電磁弁 CKD CADデータあり
1個
62,563 税込68,819
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

アングルシート構造による低圧損 長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気) 大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍) 小型:高さ166mm(管接続口径:1") 全7サイズの豊富なシリーズバリエーション オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂 耐圧(MPa)2.4 材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当) 材質(ヘッド)ステンレス 弁形式N.C. 弁構造エアオペレート形ピストンタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.48MB) (3.14MB)
1個
87,980 税込96,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

外部パイロット式3ポートエアオペレイト弁UNI(NAP11~) CKD CADデータあり
1個
41,744 税込45,918
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MXG1シリーズ 電動式ボールバルブ 3ポート弁 CKD CADデータあり
1個
27,850 税込30,635
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (768種類の商品があります)

PD2シリーズ パルスジェットバルブ エアオペレイト式 CKD CADデータあり
作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径Rc2
1個
825 税込908
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ADK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD CADデータあり
1個
44,813 税込49,294
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径Rc2相当 種別部品
1個
800 税込880
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MSBシリーズ 電動式ボールバルブ 蒸気(MSB1~) CKD CADデータあり
1個
特価
24,963 税込27,459
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (533種類の商品があります)

AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD CADデータあり
1個
3,663 税込4,029
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2203種類の商品があります)

VLAシリーズ ガス遮断弁(スローオープンタイプ) CKD CADデータあり
1個
60,980 税込67,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

APK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁) CKD CADデータあり
1個
46,250 税込50,875
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2146種類の商品があります)

PDVEシリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁式 防爆形 CKD CADデータあり
1個
60,363 税込66,399
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PDV2シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁式 CKD CADデータあり
作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径Rc2
1個
4,450 税込4,895
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

CVSE3シリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付) CKD CADデータあり
ポート数3 切換方式ディレクショナル形(Cポート加圧専用) 種類電磁式 接続方式Rc 使用流体クーラント液・その他腐食性のない液体
1個
235,675 税込259,243
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (506種類の商品があります)

CVE2シリーズ 低圧用 クーラント用2ポート弁 CKD CADデータあり
1個
60,913 税込67,004
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

AD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD CADデータあり
1個
3,663 税込4,029
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (1209種類の商品があります)

プロセスバルブ (VNB70~) SMC CADデータあり
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式 ポート数2 型式VNB7
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

PVSシリーズ(パイロット式) CKD CADデータあり
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PKAシリーズ(空気用) CKD CADデータあり
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂 最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0) 耐圧(MPa)2.4 使用流体蒸気、空気、水 材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当) 圧力方式高圧タイプ 弁形式複動 弁構造エアオペレート形ピストンタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.99MB) 取扱説明書取扱説明書(9.18MB)
1個
88,980 税込97,878
25日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂 最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0) 耐圧(MPa)2.4 使用流体蒸気、空気、水 材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当) 圧力方式高圧タイプ 弁形式N.O. 弁構造エアオペレート形ピストンタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.99MB) 取扱説明書取扱説明書(9.18MB)
1個
88,980 税込97,878
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂 最高使用圧力(MPa)0.5 耐圧(MPa)2.4 使用流体蒸気、空気、水 材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当) 圧力方式低パイロット圧力タイプ 弁形式N.C. 弁構造エアオペレート形ピストンタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.99MB) 取扱説明書取扱説明書(9.18MB) 圧力(MPa)【パイロット】0.3~0.5
1個
88,980 税込97,878
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

金属ボディを採用した自動散水用電磁弁です。 弁閉動作の最適化による低ウォータハンマ化で配管の負担を軽減しました。 耐水性抜群のモールドコイルを採用しています。 パイロット流路の目詰まりを防止する自己洗浄フィルタで安定した作動を実現します。 流量調整機構、手動操作機構を標準搭載し調整、試運転が容易です。
用途施設園芸、都市緑化、緑地、公園、ゴルフ場、サッカー場、畑地等散水用に 最高使用圧力(MPa)1 使用流体農業用水 耐圧力(MPa)3(水圧)
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

AD21のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種AD21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F 接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ 構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AD22のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種AD22-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F 接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ 構成9コア組立、10プランジャばね、11プランジャ組立、12Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,798 税込8,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AP21のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種AP21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F 接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ 構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ADK21のメンテナンス部品、プランジャ・ダイアフラム組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 構成12コア組立、13Oリング、14プランジャ・ダイアフラム組立、15Oリング、17オリフィス板×1、16ガスケット×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

AP22のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種AP22-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F 接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ 構成9コア組立、10NO弁組立、11プランジャばね、12Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,798 税込8,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

APK21のメンテナンス部品、プランジャ・主弁組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 構成12コア組立、13Oリング、14プランジャ・主弁組立、15Oリング、17オリフィス板×1、16Oリング×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,998 税込26,398
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
サイズ90 最高使用圧力(MPa)1 ブラケットなし 耐圧(MPa)2 使用流体空気:-10~60℃ 材質(ボディ)青銅 弁形式N.O. 弁構造パイロット式ダイヤフラム 使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ
1個
54,980 税込60,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (1488種類の商品があります)

AP21E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
ポート数2 材質(シール)PTFE 最高使用圧力(MPa)- 作動方式NC(通電時開)形 使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで) 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)3.2(水圧にて) 弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
1個
97,763 税込107,539
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)