一般流体用電磁弁(水用)です。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広く揃っています。
ポート数2
作動方式パイロットキック式
使用流体水
流体温度(℃)5~60
材質(ボディ)青銅
耐熱クラスB
取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。
弁座漏れ(cm3/min)0(ただし水圧0.05~0.7(0.5)MPa)
コイルオープンフレームリード線コイル
差圧0から作動。低圧、高圧いずれも動作確実。通電時開形
作動方式パイロットキック式
ポート数2
使用流体蒸気
材質(ガスケット)PTFE材料
材質(ボディ)青銅
耐熱クラスH
取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。
弁座漏れ(cm3/min)400以下(ただし、空圧0.05~0.7(0.5)MPa)
コイルオープンフレームリード線コイル
周囲温度(℃)0~70
・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、
目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1000万回以上/ライフ10倍以上
高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
使用流体温度: -40~60℃
低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(19.88MB)
バルブ種類エアオペレート
用途隔壁用継手
最高使用圧力(MPa)0.9
耐圧(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(21.77MB)
金属ボディを採用した自動散水用電磁弁です。
弁閉動作の最適化による低ウォータハンマ化で配管の負担を軽減しました。
耐水性抜群のモールドコイルを採用しています。
パイロット流路の目詰まりを防止する自己洗浄フィルタで安定した作動を実現します。
流量調整機構、手動操作機構を標準搭載し調整、試運転が容易です。
用途施設園芸、都市緑化、緑地、公園、ゴルフ場、サッカー場、畑地等散水用に
最高使用圧力(MPa)1
使用流体農業用水
耐圧力(MPa)3(水圧)
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上
サイズ80
最高使用圧力(MPa)1
ブラケットなし
耐圧(MPa)2
使用流体空気:-10~60℃
材質(ボディ)青銅
弁形式N.O.
弁構造パイロット式ダイヤフラム
使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
SMARTVENTタイプ追加 [New]
制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要
1000万回以上/ライフ10倍以上
高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
使用流体温度: -40~60℃
低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用
タイプSMARTVENTタイプ
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(19.88MB)
バルブ種類電磁弁タイプ
ポート数2
材質(シール)PTFE
最高使用圧力(MPa)-
作動方式NC(通電時開)形
使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)
材質(Oリング)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)
弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
ポート数2
電圧(V)(H) AC100
口径40Aフランジ
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)40
使用流体高温油用
材質(ボディ)(R) CAC407
1個
¥44,980
税込¥49,478
20日以内出荷
電圧(V)AC220
ポート数2
電気オプション(2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)40
使用流体高温水用
材質(ボディ)(R) CAC407
口径40Aフランジ
1個
¥41,980
税込¥46,178
20日以内出荷
ポート数2
電圧(V)AC220
口径40Aフランジ
電気オプション(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)40
使用流体高温水用
材質(ボディ)(R) CAC407
1個
¥39,980
税込¥43,978
20日以内出荷
リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
電圧(V)(R) AC230
ポート数2
オリフィス径(Φmm)40
使用流体高温水用
材質(ボディ)(R) CAC407
口径40Aフランジ
1個
¥39,980
税込¥43,978
20日以内出荷
リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
電圧(V)(Q) AC200
ポート数2
オリフィス径(Φmm)40
使用流体高温水用
材質(ボディ)(R) CAC407
口径40Aフランジ
1個
¥39,980
税込¥43,978
20日以内出荷
ポート数2
電圧(V)AC100
使用流体高温水用
口径40Aフランジ
1個
¥39,980
税込¥43,978
20日以内出荷
リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
電圧(V)(N) AC100
ポート数2
オリフィス径(Φmm)40
使用流体油用
材質(ボディ)(R) CAC407
口径40Aフランジ
1個
¥41,980
税込¥46,178
20日以内出荷
ポート数2
電圧(V)(M) DC24
口径40Aフランジ
リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)40
使用流体油用
材質(ボディ)(R) CAC407
1個
¥41,980
税込¥46,178
20日以内出荷
ポート数2
電圧(V)(C) AC110
口径40Aフランジ
リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)40
使用流体油用
材質(ボディ)(R) CAC407
1個
¥39,980
税込¥43,978
20日以内出荷
電圧(V)DC24
ポート数2
使用流体水用
口径40Aフランジ
1個
¥38,980
税込¥42,878
20日以内出荷
電圧(V)AC100
ポート数2
電気オプション(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)40
使用流体水用
材質(ボディ)(R) CAC407
口径40Aフランジ
1個
¥42,980
税込¥47,278
20日以内出荷
1
2
3
次へ
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。