104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD CADデータあり
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム コイルハウジンググロメットリード線 最高使用圧力(MPa)5 作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形) 耐圧(MPa)25(水圧) 使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ)黄銅 耐熱クラスB 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃)-20~60
1個
2,974 税込3,271
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

AB21シリーズ マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
1個
1,838 税込2,022
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AGシリーズ CKD CADデータあり
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
適合空気/水用 材質(シール)ニトリルゴム コイルハウジンググロメットリード線 最高使用圧力(MPa)1 作動区分ユニバーサル形 使用流体空気・ガス・低真空(1.33×102 Pa以下)、水・灯油・油(50mm2/s以下) 流体温度(℃)-10~60 (ただし凍結のないこと) 材質(ボディ)黄銅
1個
4,333 税込4,766
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 CKD CADデータあり
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)


USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 CKD CADデータあり
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)


AG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
1個
1,088 税込1,197
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (6879種類の商品があります)

HBシリーズ 高耐蝕用2方向電磁弁 CKD CADデータあり
1個
10,450 税込11,495
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)


AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKD CADデータあり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (1278種類の商品があります)

AB42-02-7-AC100V 直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NO(通電時閉)形  AB42シリーズ CKD CADデータあり
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
作動方式直動式 ポート数2 ねじの種類Rc 接続口径(Rc)1/4 定格電圧(V)AC100 質量(kg)0.50 消費電力(W)50Hz/8.760Hz/6.7 材質(シール)ニトリルゴム 有効断面積(mm2)21.1 コイルハウジンググロメットリード線 最高使用圧力(MPa)2(流体/蒸気の場合1) オリフィス(mm)7.0 耐圧(MPa)25(水圧にて) 使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ)黄銅 耐熱クラスB 最高作動圧力差(MPa)(空気・・水・灯油・油)0.15 取付姿勢自在 皮相電力(VA)保持時(50Hz/60Hz)22/18起動時(50Hz/60Hz)35/29 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃)-20~60 Cv値1.0
1個
14,231 税込15,654
当日出荷

AG直動式3ポート弁 CKD CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~) CKD CADデータあり
1個
5,506 税込6,057
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6878種類の商品があります)

直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式直動形 材質(ボディ)SUS 材質(シール)NBR
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6157種類の商品があります)



AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1~3-~) CKD CADデータあり
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5299種類の商品があります)

AB71シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁) CKD CADデータあり
1個
12,438 税込13,682
8日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (437種類の商品があります)

AG41E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

V Series(VDW) SMC CADデータあり
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (578種類の商品があります)

AG33シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKD CADデータあり
1個
1,088 税込1,197
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (520種類の商品があります)

AB41E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
1個
11,350 税込12,485
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (1024種類の商品があります)



FHBシリーズ ジャストフィットバルブ (温水用直動式2ポート弁) CKD CADデータあり
1個
2,063 税込2,269
6日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

Y型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK21 SMC CADデータあり
・空気・水・油・蒸気用。 ・省スペース、配管工数削減。 ・ストレーナ内蔵。
作動方式直動式 ポート数2
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式直動形 材質(ボディ)SUS 材質(シール)FKM
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2849種類の商品があります)

直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDM SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式直動形 材質(ボディ)SUS 材質(シール)EPDM
1個
4,798 税込5,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2852種類の商品があります)

直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBR SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式直動形 材質(ボディ)AL 材質(シール)NBR
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2604種類の商品があります)

HYNシリーズ ファインピンチバルブ CKD CADデータあり
1個
6,487 税込7,136
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

HNBシリーズ 小形直動式2ポート電磁弁 CKD CADデータあり
1個
5,275 税込5,803
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~) CKD CADデータあり
1個
3,469 税込3,816
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (1838種類の商品があります)

AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-5-00~) CKD CADデータあり
1個
3,469 税込3,816
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (1841種類の商品があります)

AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-2-00~) CKD CADデータあり
1個
3,469 税込3,816
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (1825種類の商品があります)

Y型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK22 SMC CADデータあり
・空気・水・油・蒸気用。 ・省スペース、配管工数削減。 ・ストレーナ内蔵。
作動方式直動式 ポート数2
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

AB41E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。
作動方式直動式 ポート数2 ねじの種類Rc 質量(kg)1 使用圧力範囲(MPa)0~5 使用流体空気・低真空・水・灯油・油 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式直動形 材質(ボディ)黄銅 材質(シール)NBR
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6204種類の商品があります)

仕様ノーマルクローズ リード線取出方法グロメット 口径(Φmm)2.5 使用流体空気、水、油 流体粘度(cSt)20以下 Cv値0.23 切換位置区分2位置2ポート RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類G
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷