5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集塵機用2ポートエアオペレートバルブ VXFA2 SMC CADデータあり
・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) バルブ種類エアオペレート
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

ATEX対応 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 規格ATEXカテゴリー2 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) バルブ種類エアオペレート
1個
4,298 税込4,728
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (352種類の商品があります)

仕様材質-サイレンサの有無:(B) ダイヤフラム/主弁材質:NBR/POM;サイレンサの有無:有、配管オプション:(A) G
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)