絞り込み
ブランド
  • SMC
  • CKD(24)
  • Festo(1)
定格電圧(V)
  • AC100(15)
  • AC110(10)
  • AC200(6)
  • AC220(12)
  • AC240(2)
  • DC12(1)
  • DC24(20)
ポート数
  • 2(43)
管接続口径
  • 1/4(2)
  • 3/8(2)
  • 1/2(2)
  • 1(5)
  • 1-1/2(35)
  • 40A(6)
作動方式
  • パイロット式(30)
  • 直動式(3)
ねじの種類
  • G(24)
  • NPT(17)
  • Rc(26)
G・NPT・Rc
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(43)
  • 50,000-100,000円(13)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

流体制御機器 :「C40」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クーラントバルブ (VNC4~) SMCクーラントバルブ (VNC4~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
プロセスバルブ (VNA6~) SMCプロセスバルブ (VNA6~)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ポート数2
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB61 SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB61SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
V Series(VCS41) SMCV Series(VCS41)SMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
V Series(VCS31) SMCV Series(VCS31)SMC
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷
作動方式直動式ポート数2
V Series(VCS21) SMCV Series(VCS21)SMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
LVC - 弁 SMCLVC - 弁SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP23 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP23SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2380~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2380~)SMC
38,980税込42,878特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
クーラントバルブ VNC40 SMCクーラントバルブ VNC40SMC
19,980税込21,978
1個
20日以内出荷
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
バルブサイズ4
外部パイロット電磁形/エアオペレート形 クーラントバルブ VNCシリーズ SMC外部パイロット電磁形/エアオペレート形 クーラントバルブ VNCシリーズSMC
19,980税込21,978
1個
19日以内出荷から20日以内出荷
使用流体クーラント
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB602C) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB602C)SMC
37,980税込41,778
1個
20日以内出荷
型式VNB6切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ40材質(シール)(C) EPRシール
VNC - エアオペレート形 /クーラントバルブ(VNC402B) SMCVNC - エアオペレート形 /クーラントバルブ(VNC402B)SMC
19,980税込21,978
1個
20日以内出荷
ねじの種類(N) NPT管接続口径(25A) 1型式VNC4ブラケット(-) なし材質(パッキン)(B) FKMシールバルブ(2) N.O. 1 MPa
VNC - エアオペレート形 /クーラントバルブ(VNC402A) SMCVNC - エアオペレート形 /クーラントバルブ(VNC402A)SMC
19,980税込21,978
1個
20日以内出荷
ねじの種類(N) NPT管接続口径(25A) 1型式VNC4ブラケット(B) ブラケット付材質(パッキン)(A) NBRシールバルブ(2) N.O. 1 MPa
VNC - エアオペレート形 /クーラントバルブ(VNC404B) SMCVNC - エアオペレート形 /クーラントバルブ(VNC404B)SMC
24,980税込27,478
1個
20日以内出荷
管接続口径(25A) 1型式VNC4材質(パッキン)(B) FKMシールバルブ(4) N.C. 1 MPa
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA611C) SMCVNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA611C)SMC
32,980税込36,278
1個
20日以内出荷
型式VNA6リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナルポート数2材質(シール)(C) EPRシール管接続口径(40A) 1 1/2定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体炭酸ガス(CO2)(0.7MPa以上)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(1) N.C.CE-対応品(-) なし
V Series(VXP2382) SMCV Series(VXP2382)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB614C SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB614CSMC
62,980税込69,278
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径1 1/2B 相フランジ定格電圧(V)DC24
V Series(VNB612C) SMCV Series(VNB612C)SMC
32,980税込36,278
1個
20日以内出荷
LVA - エアオペレートタイプ ねじ込み型 SMCLVA - エアオペレートタイプ ねじ込み型SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
V Series(VXP2380) SMCV Series(VXP2380)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷から18日以内出荷
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
プロセスバルブ (VNB6~) SMCプロセスバルブ (VNB6~)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
LVH - 手動タイプ/ねじ込み型 SMCLVH - 手動タイプ/ねじ込み型SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB601A) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB601A)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(40A) 1 1/2型式VNB6切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ40材質(シール)(A) NBRシール
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB611A) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB611A)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2型式VNB6切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ40材質(シール)(A) NBRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB611C) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB611C)SMC
32,980税込36,278
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(40A) 1 1/2型式VNB6リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ40材質(シール)(C) EPRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB614C) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB614C)SMC
38,980税込42,878
1個
20日以内出荷
型式VNB6切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ28材質(シール)(C) EPRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD238 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD238SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2382~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2382~)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
省電力形パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXED2 SMC省電力形パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXED2SMC
38,980税込42,878
1個
13日以内出荷から21日以内出荷
・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3) ・コイル温度上昇低下
ポート数2
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB601C) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB601C)SMC
25,980税込28,578
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(40A) 1 1/2型式VNB6切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ40材質(シール)(C) EPRシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB604C) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB604C)SMC
31,980税込35,178
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(F) G管接続口径(40A) 1 1/2型式VNB6切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ28材質(シール)(C) EPRシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB601CV) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB601CV)SMC
26,980税込29,678
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(-) Rc管接続口径(40A) 1 1/2型式VNB6切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ40材質(シール)(C) EPRシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB601AV) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB601AV)SMC
25,980税込28,578
1個
20日以内出荷
型式VNB6切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ40材質(シール)(A) NBRシール
流体制御機器