流体制御機器 :「T20 ネジ」の検索結果
関連キーワード
・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、
目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、
目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)
ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ポート数2
管接続口径(20A) 3/4
型式VNA3
管接続口径(20A) 3/4
型式VNA3
材質(シール)(B) FKMシール
弁形式(1) N.C.
管接続口径(20A) 3/4
型式VNA3
材質(シール)(A) NBRシール
弁形式(1) N.C.
接続口径(20) 3/4
シリーズ(3) SGC300
材質(シール)(B) FKM
弁形式(1) ノーマルクローズ
作動方式パイロット式
ポート数2
管接続口径(20A) 3/4
型式VNB3
切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20
材質(シール)(C) EPRシール
ブラケット(-) なし
作動方式パイロット式
ポート数2
管接続口径(20A) 3/4
型式VNB3
切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20
材質(シール)(A) NBRシール
材質(シール)(A) NBRシール
ブラケット(-) なし
弁形式(1) N.C.
シリーズ(3) SGH300
材質(シール)(B) FKM
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(1) ノーマルクローズ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
接続口径(20) 3/4
シリーズ(3) SGC300
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(1) ノーマルクローズ
搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
接続口径(20) 3/4
シリーズ(3) SGC300
材質(シール)(B) FKM
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(1) ノーマルクローズ
搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
接続口径(20) 3/4
シリーズ(3) SGC300
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(2) ノーマルオープン
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
ポート数2
使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類Rc
管接続口径3/4
定格電圧(V)AC110(50/60Hz)
・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式
ポート数2
管接続口径3/4
ポート数2
管接続口径G2
定格電圧(V)AC220(50/60Hz)
ねじの種類G
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
¥43,980
税込¥48,378
10日以内出荷
型式VNB3
切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14
材質(シール)(A) NBRシール
作動方式パイロット式
ポート数2
管接続口径(20A) 3/4
型式VNB3
切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20
材質(シール)(B) FKMシール
ブラケット(-) なし
作動方式パイロット式
ポート数2
管接続口径(20A) 3/4
型式VNB3
切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20
材質(シール)(B) FKMシール
ブラケット(-) なし
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
型式VNB3
切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20
材質(シール)(B) FKMシール
作動方式パイロット式
ポート数2
管接続口径(20A) 3/4
型式VNB3
切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20
材質(シール)(C) EPRシール
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
型式VNB3
切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20
材質(シール)(A) NBRシール
作動方式パイロット式
ポート数2
管接続口径(20A) 3/4
型式VNB3
切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14
材質(シール)(A) NBRシール
1
2
次へ
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。