17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX313 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (326種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3224-0~) SMC CADデータあり
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 使用流体空気・水
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3344) SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

1個
9,298 税込10,228
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3334) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (301種類の商品があります)

VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3234) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3324) SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

・蒸気用 ・長寿命 300万回(メーカー試験条件による) ・耐異物性向上 ・皮相電力低減 18VA→12VA、20VA→15VA ・コイル温度上昇値低減 120℃→100℃ ・保護構造:IP65
型式VXS22 タイプ全波整流器タイプ 保護構造耐塵、防噴流(IP65) 電源AC-H種 材質(シール)FKM 弁形式/ボディ形状N.C./単体 耐圧(MPa)3.0(水圧にて) 絶縁種別(コイル)H 最高作動圧力差(MPa)1.0 許容電圧変動定格電圧の±10% 雰囲気腐食性ガス、爆発生ガスのない場所 弁構造差圧ゼロ作動パイロット形ピストンタイプ 弁漏れ(cm3/min)1.0以下 最低作動圧力差(MPa)0 最高システム圧力(MPa)1.0 使用流体温度(℃)蒸気、183以下 周囲温度(℃)-10~60 許容漏洩電圧定格電圧の10%以下
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3114) SMC CADデータあり
1個
5,698 税込6,268
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (345種類の商品があります)

1個
8,298 税込9,128
12日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (835種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング