342件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

V Series(VQ4101) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

V Series(VQ4200) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

V Series(VQ4151) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

V Series(VQ4300) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ シール方式(0) メタルシール
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

V Series(VQ4100) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

プロセスバルブ (VNB10~) SMC CADデータあり
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式 ポート数2 型式VNB1 パイロット方式(-) 標準タイプ
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

V Series(VQ4450) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104C) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

V Series(VQ5200) SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル シール方式(0) メタルシール
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

V Series(VQ4401) SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ シール方式(1) 弾性体シール
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB102A) SMC CADデータあり
作動方式パイロット式 ポート数2 型式VNB1 切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7 材質(シール)(A) NBRシール
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB10 SMC CADデータあり
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104A) SMC CADデータあり
作動方式パイロット式 ポート数2 型式VNB1 切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7 材質(シール)(A) NBRシール
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

V Series(VQ5300) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ シール方式(0) メタルシール
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104AS) SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB102BS) SMC CADデータあり
作動方式パイロット式 ポート数2 型式VNB1 切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7 材質(シール)(B) FKMシール
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104BS) SMC CADデータあり
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

V Series(VQ5201) SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル シール方式(1) 弾性体シール
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

V Series(VQ4150) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

V Series(VQ4251) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104CS) SMC CADデータあり
1個
9,198 税込10,118
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

V Series(VQ5251) SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル シール方式(1) 弾性体シール
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

クーラントバルブ (SGCA~) SMC CADデータあり
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

クーラントバルブ SGCA2 SMC CADデータあり
工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズSGC200
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

クーラントバルブ (SGC32~) SMC CADデータあり
工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC321B) SMC CADデータあり
接続口径(20) 3/4 シリーズ(3) SGC300 材質(シール)(B) FKM 使用流体クーラント(水は使用できません) 弁形式(1) ノーマルクローズ 搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC421B) SMC CADデータあり
接続口径(25) 1 シリーズ(4) SGC400 材質(シール)(B) FKM 使用流体クーラント(水は使用できません) 弁形式(1) ノーマルクローズ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

クーラントバルブ (SGC221~) SMC CADデータあり
工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

クーラントバルブ (VNC2~) SMC CADデータあり
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC214B) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

クーラントバルブ SGC22 SMC CADデータあり
工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズSGC200
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC221B) SMC CADデータあり
シリーズ(2) SGC200 材質(シール)(B) FKM 使用流体クーラント(水は使用できません) 弁形式(1) ノーマルクローズ 搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

V Series(VQ5551) SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ シール方式(1) 弾性体シール CE-対応品(-) なし
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

V Series(VQ4551) SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ シール方式(1) 弾性体シール
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポート数2 管接続口径Rc1 定格電圧(V)DC24 ねじの種類Rc 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

プロセスバルブ (VNB211B~) SMC CADデータあり
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式 ポート数2
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

V Series(VQ4650) SMC CADデータあり
切換方式(6) 3位置パーフェクト シール方式(0) メタルシール
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング