21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロセスバルブ (VNB30~) SMC CADデータあり
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式 ポート数2 管接続口径(20A) 3/4 型式VNB3
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB31 SMC CADデータあり
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式 ポート数2 管接続口径3/4
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

プロセスバルブ (VNB314~) SMC CADデータあり
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB3 切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14 パイロット方式(-) 標準タイプ
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

プロセスバルブ (VNB312~) SMC CADデータあり
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB3 切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

プロセスバルブ (VNB311~) SMC CADデータあり
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)


流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB311CS SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB312CS) SMC CADデータあり
型式VNB3 切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20 材質(シール)(C) EPRシール ブラケット(-) なし 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
1個
26,980 税込29,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314CS) SMC CADデータあり
型式VNB3 切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14 材質(シール)(C) EPRシール ブラケット(-) なし CE-対応品(-) なし
1個
38,980 税込42,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311CS) SMC CADデータあり
型式VNB3 切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20 材質(シール)(C) EPRシール 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
1個
27,980 税込30,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:NBR SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式パイロット形 材質(ボディ)青銅 材質(シール)NBR ブラケットなし
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2232種類の商品があります)

パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:FKM SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式パイロット形 ブラケットなし 材質(ボディ)青銅 材質(シール)FKM
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2232種類の商品があります)

パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:EPDM SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式パイロット形 材質(ボディ)青銅 材質(シール)EPDM ブラケットなし
1個
45,980 税込50,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2232種類の商品があります)

VNB301CS-F20A-B 流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB301CS SMC CADデータあり
作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類G 管接続口径3/4
1個
24,980 税込27,478
20日以内出荷


VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB302CS) SMC CADデータあり
型式VNB3 切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20 材質(シール)(C) EPRシール ブラケット(-) なし
1個
22,980 税込25,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB304CS) SMC CADデータあり
作動方式パイロット式 ポート数2 管接続口径(20A) 3/4 型式VNB3 切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14 材質(シール)(C) EPRシール
1個
35,980 税込39,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VNB303CS-N20A VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB303CS) SMC CADデータあり
作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類(N) NPT 管接続口径(20A) 3/4 型式VNB3 切換方式(3) C.O. 1 MPa - Φ20 材質(シール)(C) EPRシール ブラケット(-) なし
1個
22,980 税込25,278
20日以内出荷

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB301CS) SMC CADデータあり
作動方式パイロット式 ポート数2 管接続口径(20A) 3/4 型式VNB3 切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20 材質(シール)(C) EPRシール ブラケット(-) なし
1個
22,980 税込25,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
サイズ90 最高使用圧力(MPa)1 ブラケットなし 耐圧(MPa)2 使用流体空気:-10~60℃ 材質(ボディ)青銅 弁形式N.O. 弁構造パイロット式ダイヤフラム 使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ
1個
55,980 税込61,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (1488種類の商品があります)