流体制御機器 :「m4」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 【省スペース】小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 【省エネ】コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ) モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション接続が可能(JSXM)
オリフィス径(Φmm)4.0 耐圧(MPa)2.0 使用流体空気 材質(ボディ)SUS、黄銅/青銅、AL 弁形式N.C. 最高システム圧力(MPa)1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(14.03MB) 取扱説明書取扱い説明書(1.23MB)
1個
8,598 税込9,458
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9152種類の商品があります)


保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-5~40 材質(ホルダー)PPS パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
ポート数3 使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

省電力形直動形2ポートソレノイドバルブ VXE23 SMC CADデータあり
・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3) ・コイル温度上昇低下
ポート数2
1個
5,498 税込6,048
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)



VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3324) SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3344) SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
11日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (835種類の商品があります)

SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH130B) SMC CADデータあり
シリーズ(1) SGH100 ポート数3 材質(シール)(B) FKM 使用流体クーラント(水は使用できません) 弁形式(0) 3ポート
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)






小型:高さ寸法4%Down 4mm(VXZ24 C37ボディの場合) 。軽量:質量27%Down 150g(VXZ23 樹脂ボディの場合)。水頭0mで使用可能!。最低作動圧力差:0MPa(弁開時)。保護構造:IP65。全波整流器内蔵タイプ(AC仕様)。耐久性向上。特殊構造により寿命向上(従来AC仕様比較)。うなり音低減。全波整流によってDC化することにより、うなり音を低減。OFF応答性向上。特殊構造により油など粘性の高い流体で使用時のOFF応答性を向上。静音構造。特殊構造により作動時の金属音を低減
用途油用 ※空気用、水用としての使用も可能です。ただし、最高作動圧力差・流量特性につきましてはそれぞれ使用する流体の仕様範囲内となりますのでご注意ください。 リード線取出方法DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付 質量(g)600 ボディサイズ10A 電圧(V)AC100 接続ねじRc, ワンタッチ管継手付 オリフィス径(Φmm)10 使用流体油用 材質(ボディ)C37 SUS 最高作動圧力差(MPa)AC 0.7/DC 0.7 弁形式N.C. 最低作動圧力差(MPa)0 最高システム圧力(MPa)1.5 使用流体温度(℃)‐5※~60 ※動粘度:50mm2/s以下 周囲温度(℃)‐20~60 口径3/8(10A) 弁座漏れ量内部漏れ:シール材FKM/0.1cm3/min以下 注1)注2)、外部漏れ:シール材FKM/0.1cm3/min以下 注1)、注1)漏れ量は周囲温度20℃での値。注2)漏れ量は圧力差0.01MPa~最高作動圧力差での値。 RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性Kv 2.0/Cv 2.4 禁油オプション対応
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)


1個
5,998 税込6,598
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

・空気・水・油用。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA22
ポート数2
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

省電力形直動形2ポートソレノイドバルブ VXE22 SMC CADデータあり
・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3) ・コイル温度上昇低下
ポート数2
1個
4,998 税込5,498
15日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

1個
819 税込901
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2260) SMC CADデータあり
1個
6,198 税込6,818
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

VXE2360M-04-5DL1 省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2360M SMC CADデータあり
ポート数2 定格電圧(V)(5) 24 DC ねじの種類(-) Rc 接続口径(04) 1/2 材質(M) シール: FKM、ボディ: SUS リード線取出方法(DL) DIN形ターミナル・ランプ付 ブラケット(-) なし オリフィス径(Φmm)(6) dia 10 使用流体中真空・ノンリーク・禁油
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷

VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2360) SMC CADデータあり
1個
6,798 税込7,478
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3334) SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (301種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3134M-0~) SMC CADデータあり
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 ねじの種類Rc 使用流体中真空・ノンリーク・禁油
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3344M-0~) SMC CADデータあり
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 ねじの種類Rc 使用流体中真空・ノンリーク・禁油
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3244M-0~) SMC CADデータあり
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 ねじの種類Rc 使用流体中真空・ノンリーク・禁油
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング