流体制御機器 :「m4 5 ネジ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-5~40
材質(ホルダー)PPS
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
・空気・中真空・水用。
・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・IP65
ポート数3
使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
シリーズ(1) SGH100
ポート数3
材質(シール)(B) FKM
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(0) 3ポート
小型:高さ寸法4%Down 4mm(VXZ24 C37ボディの場合) 。軽量:質量27%Down 150g(VXZ23 樹脂ボディの場合)。水頭0mで使用可能!。最低作動圧力差:0MPa(弁開時)。保護構造:IP65。全波整流器内蔵タイプ(AC仕様)。耐久性向上。特殊構造により寿命向上(従来AC仕様比較)。うなり音低減。全波整流によってDC化することにより、うなり音を低減。OFF応答性向上。特殊構造により油など粘性の高い流体で使用時のOFF応答性を向上。静音構造。特殊構造により作動時の金属音を低減
用途油用 ※空気用、水用としての使用も可能です。ただし、最高作動圧力差・流量特性につきましてはそれぞれ使用する流体の仕様範囲内となりますのでご注意ください。
リード線取出方法DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付
質量(g)600
ボディサイズ10A
電圧(V)AC100
接続ねじRc, ワンタッチ管継手付
オリフィス径(Φmm)10
使用流体油用
材質(ボディ)C37 SUS
最高作動圧力差(MPa)AC 0.7/DC 0.7
弁形式N.C.
最低作動圧力差(MPa)0
最高システム圧力(MPa)1.5
使用流体温度(℃)‐5※~60 ※動粘度:50mm2/s以下
周囲温度(℃)‐20~60
口径3/8(10A)
弁座漏れ量内部漏れ:シール材FKM/0.1cm3/min以下 注1)注2)、外部漏れ:シール材FKM/0.1cm3/min以下 注1)、注1)漏れ量は周囲温度20℃での値。注2)漏れ量は圧力差0.01MPa~最高作動圧力差での値。
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性Kv 2.0/Cv 2.4
禁油オプション対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
ポート数2
定格電圧(V)(5) 24 DC
ねじの種類(-) Rc
接続口径(04) 1/2
材質(M) シール: FKM、ボディ: SUS
リード線取出方法(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
ブラケット(-) なし
オリフィス径(Φmm)(6) dia 10
使用流体中真空・ノンリーク・禁油
1個
¥16,980
税込¥18,678
16日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
シリーズ(3) SGH300
材質(シール)(A) NBR
ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし
弁形式(0) 3ポート
接続口径(40) 1 1/2
シリーズ(6) SGC600
材質(シール)(A) NBR
弁形式(1) ノーマルクローズ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
シリーズ(2) SGH200
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(2) ノーマルオープン
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
シリーズ(2) SGH200
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(1) ノーマルクローズ
接続口径(40) 1 1/2
シリーズ(6) SGC600
材質(シール)(B) FKM
使用流体クーラント(水は使用できません)
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式(1) ノーマルクローズ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
定格電圧(V)(5) DC24
シリーズ(2) SGH200
材質(シール)(A) NBR
弁形式(0) 3ポート
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
シリーズ(2) SGH200
材質(シール)(A) NBR
弁形式(1) ノーマルクローズ
シリーズ(4) SGH400
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(1) ノーマルクローズ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
接続口径(32) 1 1/4
シリーズ(5) SGC500
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(1) ノーマルクローズ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
接続口径(50) 2
シリーズ(7) SGC700
材質(シール)(B) FKM
ねじの種類(-) Rc
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(1) ノーマルクローズ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
接続口径(40) 1 1/2
シリーズ(6) SGC600
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(1) ノーマルクローズ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
シリーズ(2) SGC200
材質(シール)(A) NBR
弁形式(2) ノーマルオープン
搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
シリーズ(3) SGH300
ポート数3
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(0) 3ポート
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
ポート数3
シリーズ(2) SGH200
材質(シール)(B) FKM
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(0) 3ポート
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
シリーズ(2) SGH200
材質(シール)(B) FKM
ねじの種類(-) Rc
使用流体クーラント(水は使用できません)
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式(2) ノーマルオープン
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
シリーズ(2) SGH200
ポート数3
材質(シール)(B) FKM
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
シリーズ(1) SGH100
材質(シール)(B) FKM
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(1) ノーマルクローズ
シリーズ(2) SGH200
材質(シール)(B) FKM
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(1) ノーマルクローズ
ポート数3
シリーズ(3) SGH300
材質(シール)(B) FKM
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(0) 3ポート
接続口径(25) 1
シリーズ(4) SGC400
材質(シール)(B) FKM
弁形式(1) ノーマルクローズ
搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
接続口径(20) 3/4
シリーズ(3) SGC300
材質(シール)(A) NBR
弁形式(1) ノーマルクローズ
搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
定格電圧(V)(5) DC24
シリーズ(2) SGH200
材質(シール)(B) FKM
弁形式(0) 3ポート
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
シリーズ(1) SGH100
材質(シール)(B) FKM
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式(0) 3ポート
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
ポート数3
シリーズ(4) SGH400
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(0) 3ポート
シリーズ(2) SGH200
ポート数3
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
ポート数3
シリーズ(1) SGH100
材質(シール)(B) FKM
使用流体クーラント(水は使用できません)
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
圧力範囲(MPa)(70) 0~7
1
2
次へ
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
流体制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。