ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
【省スペース】小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
【省エネ】コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション接続が可能(JSXM)
耐圧(MPa)2.0
使用流体空気
材質(ボディ)SUS、黄銅/青銅、AL
弁形式N.C.
最高システム圧力(MPa)1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
取扱説明書取扱い説明書(1.23MB)
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
【省スペース】小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
【省エネ】コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション接続が可能(JSXM)
オリフィス径(Φmm)4.0
耐圧(MPa)2.0
使用流体空気
材質(ボディ)SUS、黄銅/青銅、AL
弁形式N.C.
最高システム圧力(MPa)1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
取扱説明書取扱い説明書(1.23MB)
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
流体制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。