流体制御機器 :「t2」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W
ポート数3
管接続口径Rc1/4
ねじの種類Rc
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W
ポート数3
管接続口径Rc1/4
定格電圧(V)DC24
ねじの種類Rc
1個
¥9,198
税込¥10,118
10日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W
ポート数3
管接続口径Rc1/4
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
ねじの種類Rc
1個
¥5,598
税込¥6,158
10日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W
ポート数3
管接続口径Rc1/4
定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
ねじの種類Rc
1個
¥5,198
税込¥5,718
10日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W
ポート数3
管接続口径Rc1/4
定格電圧(V)DC24
ねじの種類Rc
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W
ポート数3
管接続口径Rc1/4
定格電圧(V)DC24
ねじの種類Rc
1個
¥7,498
税込¥8,248
10日以内出荷
用途JSXF sereies 交換部品
サイズ口径14,20
適合品番JSXF(E,F)□-14、JSXFH□-14、JSXFH□-20
口径1-1/2(40A)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(19.88MB)
1個
¥699
税込¥769
21日以内出荷
ポート数2
電圧(V)DC12
口径50Aフランジ
電気オプション(2T) ランプ付 - DC12V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)50
使用流体油用
材質(ボディ)(S) CAC407
1個
¥52,980
税込¥58,278
21日以内出荷
管接続口径(20A) 3/4
型式VNA3
材質(シール)(B) FKMシール
弁形式(1) N.C.
管接続口径(20A) 3/4
型式VNA3
材質(シール)(A) NBRシール
弁形式(1) N.C.
管接続口径(25A) 1
型式VNA4
材質(シール)(A) NBRシール
弁形式(3) C.O.
ポート数2
電圧(V)DC12
口径1
ねじの種類Rc
電気オプション(2T) ランプ付 - DC12V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)25
使用流体油用
材質(ボディ)(N) C37
1個
¥18,980
税込¥20,878
21日以内出荷
アングルシート構造による低圧損
長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)
大流量
流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)
小型:高さ166mm(管接続口径:1")
全7サイズの豊富なシリーズバリエーション
オールインワン(SUS316L相当)
空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂
耐圧(MPa)2.4
材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)
材質(ヘッド)ステンレス
弁形式N.C.
弁構造エアオペレート形ピストンタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.48MB) (3.14MB)
管接続口径(25A) 1
型式VNA4
材質(シール)(A) NBRシール
弁形式(1) N.C.
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
ポート数2
使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
作動方式パイロット式
ポート数2
管接続口径(20A) 3/4
型式VNB3
切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20
材質(シール)(C) EPRシール
ブラケット(-) なし
作動方式パイロット式
ポート数2
管接続口径(25A) 1
型式VNB4
切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ25
材質(シール)(C) EPRシール
ブラケット(-) なし
型式VNB4
切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ25
材質(シール)(A) NBRシール
ブラケット(-) なし
ポート数2
管接続口径NPTF3/4
定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
ねじの種類NPTF
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
型式VNB4
切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ25
材質(シール)(B) FKMシール
作動方式パイロット式
ポート数2
管接続口径(20A) 3/4
型式VNB3
切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20
材質(シール)(A) NBRシール
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
材質(シール)(A) NBRシール
ブラケット(-) なし
弁形式(1) N.C.
接続口径(20) 3/4
シリーズ(3) SGC300
材質(シール)(B) FKM
弁形式(1) ノーマルクローズ
型式VNB4
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ25
材質(シール)(C) EPRシール
型式VNB4
切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ25
材質(シール)(A) NBRシール
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。