ポート数5
有効断面積(mm2)6.5
使用圧力(MPa)0.2~0.7
作動方式パイロット式ソフトスプール弁
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~55
音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]1.3
ダブルソレノイドタイプの5ポート弁です。ダイレクト配管タイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップしました。休み明けでもスムーズに始動し、月曜病、チョコ停対策にも有効です。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。メンテナンス用として、ベース搭載用単体バルブもご用意しています。(例:4GA*29Rシリーズ)
ポート数5
有効断面積(mm2)6
使用圧力(MPa)0.2~0.7
作動方式パイロット式ソフトスプール弁
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~55
音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]1.2
ポート数5
有効断面積(mm2)13
使用圧力(MPa)0.2~0.7
作動方式パイロット式ソフトスプール弁
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~55
音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]2.6
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
流体制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。