自動散水用電磁弁RSV形のラッチパルス信号式コイルです。
用途メンテナンス用に
本体【形番】RSV-20~80A、40~80F
構成部品モールドコイル
1個
¥9,398
税込¥10,338
3日以内出荷
自動散水用電磁弁RSV形のラッチパルス信号式コイル用ウェーブワッシャーです。
用途メンテナンス用に
本体【形番】RSV-20~80A、40~80F
構成部品ウェーブワッシャ
1セット
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
自動散水用電磁弁RSV形、GSV2形のラッチパルス信号式マグネットキットです。
用途メンテナンス用に
本体【形番】RSV-20~80A、40~80F/GSV2-20~50
構成部品ウェーブワッシャ、リングプレート、マグネット
1セット
¥16,798
税込¥18,478
3日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A、GSV2形20※~50※用のラッチパルス信号式コイルです。
用途メンテナンス用に
本体【形番】GSV-25A、50A/GSV2-20~50
構成部品モールドコイル
1個
¥9,398
税込¥10,338
3日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のラッチパルス信号式アクチュエータ組立キットです。
用途メンテナンス用に
本体【形番】GSV-50A
構成部品Oリング(P-5)、パイロット弁座、プランジャスプリング、プランジャ、Oリング(AS568-019)、コア組立、コアA、十字穴付皿タッピンねじ(4×25)(3ヶ)、マグネット、リングプレート、ウェーブワッシャ、モールドコイル、コアB、ばね座金(呼び6)、六角ナット(M6)
1個
¥15,798
税込¥17,378
4日以内出荷
自動散水用電磁弁RSV形20~80A、40~80フランジ用のラッチパルス信号式アクチュエータ組立キットです。
用途メンテナンス用に
本体【形番】RSV-20~80A、40~80F
構成部品Oリング(P-5)、パイロット弁座、プランジャスプリング、プランジャ、Oリング(AS568-018)、コア組立、コアA、十字穴付皿小ねじ(M4×10)(4ヶ)、マグネット、リングプレート、ウェーブワッシャ、モールドコイル、コアB、銘板、ばね座金(呼び6)、六角ナット(M6)
1個
¥15,798
税込¥17,378
4日以内出荷
金属ボディを採用した自動散水用電磁弁です。
弁閉動作の最適化による低ウォータハンマ化で配管の負担を軽減しました。
耐水性抜群のモールドコイルを採用しています。
パイロット流路の目詰まりを防止する自己洗浄フィルタで安定した作動を実現します。
流量調整機構、手動操作機構を標準搭載し調整、試運転が容易です。
用途施設園芸、都市緑化、緑地、公園、ゴルフ場、サッカー場、畑地等散水用に
最高使用圧力(MPa)1
使用流体農業用水
耐圧力(MPa)3(水圧)
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。