耐候性・耐水性抜群のモールドコイルです。
流量調整・手動操作機構付です。
種類電磁弁
形状ストレート
使用流体農業用水
接続口径Rc3/4~2
最高使用圧力(MPa)1
使用圧力(MPa)0.03~1.0
最高使用頻度(回/min)1
電源(V)DC6
流体温度(℃)5~60
コイルハウジングラッチ形
定格電圧(V)DC6
ねじの種類Rc
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム
コイルハウジンググロメットリード線
最高使用圧力(MPa)5
作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)
耐圧(MPa)25(水圧)
使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)
材質(ボディ)黄銅
耐熱クラスB
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット
弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)
周囲温度(℃)-20~60
●商用電源のない緑地、ハウス内で自動散水できます。
●アルカリ乾電池(9V 形)1 個で約 1年間作動します。
●1 日の散水時間は 1 分~ 9 時間 59分まで設定できます。
●屋外にそのまま取り付けられる壁面取付構造で、カギがかけられます。
(カギは付属されていません)
(別売にてポールホルダも用意しております。)
●誘導雷害防止のためリレー出力となっています。
用途●ゴルフ場の散水
●公園、都市緑地帯散水
●ビル空間、屋上緑地散水
●屋内植込み散水
●庭園散水
●アミューズメント散水
●施設園芸、露地野菜散水
●商用電源のない場所での散水、etc
公園・ゴルフ場・庭園などの散水・潅水・給水の自動化に最適です。
アルカリ乾電池で約1年間作動可能です。
仕様散水設定回数:9回/日散水時間:23時間59分/回
トラスコ品番376-8767
幅(mm)250
質量(kg)9.5
高さ(mm)380
チャンネル数6
接続台数電磁弁/6台
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
ポート数2
作動方式パイロット式
ねじの種類Rc
作動区分ノーマルクローズ形
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
流体制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。