商品豆知識
圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。アルミボディタイプで、金属配管やエルボ継手の接続に対応します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。
用途エアブロー用に
作動方式NC(通電時開)形
ポート数2ポート
作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧力(MPa)1.05(水圧にて)
流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)
周囲温度(℃)-5~55
雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所
取付姿勢自在
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様内部排気仕様
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
流体制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。