333件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD CADデータあり
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム コイルハウジンググロメットリード線 最高使用圧力(MPa)5 作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形) 耐圧(MPa)25(水圧) 使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ)黄銅 耐熱クラスB 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃)-20~60
1個
2,974 税込3,271
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

自動散水用電磁弁RSV形20~50A、40フランジ、50フランジ用の六角ボルト(ボディ用)です。
用途メンテナンス用に 本体【形番】RSV-20~50A、40F、50F 構成部品六角ボルト(M8×20)
1セット
5,098 税込5,608
3日以内出荷

自動散水用電磁弁RSV形20A、25A用のスプリングです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】RSV-20A、25A 構成部品スプリング
1セット
9,298 税込10,228
3日以内出荷

自動散水用電磁弁RSV形20~80A、40~80フランジ用のナットキット(アクチュエータ用)です。
用途メンテナンス用に 本体【形番】RSV-20~80A、40~80F 構成部品ばね座金(呼び6)、六角ナット(M6)
1セット
8,498 税込9,348
3日以内出荷

自動散水用電磁弁RSV形の連続通電式コイルです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】RSV-20~80A、40~80F 構成部品モールドコイル
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷

自動散水用電磁弁RSV形32~50A、40フランジ、50フランジ用の流量調整棒キットです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】RSV-32~50A、40F、50F 構成部品流量調整棒、Oリング(P-8)
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

自動散水用電磁弁RSV形、GSV2形のラッチパルス信号式マグネットキットです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】RSV-20~80A、40~80F/GSV2-20~50 構成部品ウェーブワッシャ、リングプレート、マグネット
1セット
16,798 税込18,478
3日以内出荷

自動散水用電磁弁RSV形20~80A、40~80フランジ用の連続通電式コイル用インシュレータです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】RSV-20~80A、40~80F 構成部品インシュレータ
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷

空気用 電磁弁 CKD CADデータあり
一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。
用途通電時開形 ポート数2 使用圧力(MPa)0~0.7 作動方式パイロットキック式 ねじの種類Rc 最高作動圧力差(MPa)0.7
1個
13,810 税込15,191
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ CKD CADデータあり
・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
ポート数2 作動方式パイロット式 ねじの種類Rc 作動区分ノーマルクローズ形
1個
6,667 税込7,334
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

自動散水用電磁弁RSV形20~80A、40~80フランジ用のネジ(アクチュエータ用)です。
用途メンテナンス用に 本体【形番】RSV-20~80A、40~80F 構成部品十字穴付皿小ねじ(M4×10)
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷

自動散水用電磁弁RSV形20A、25A用のパイロット弁本体キットです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】RSV-20A、25A 構成部品パイロット弁本体、Oリング(P-8)
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

耐候性・耐水性抜群のモールドコイルです。 流量調整・手動操作機構付です。
種類電磁弁 形状ストレート 使用流体農業用水 接続口径Rc3/4~2 最高使用圧力(MPa)1 使用圧力(MPa)0.03~1.0 最高使用頻度(回/min)1 電源(V)DC6 流体温度(℃)5~60 コイルハウジングラッチ形 定格電圧(V)DC6 ねじの種類Rc
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のOリングキットです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】GSV-50A 構成部品Oリング(P-10)(P-4)(P-5)(AS568-019)(P-12.5)(P-5)
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷

自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のスプリングです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】GSV-50A 構成部品スプリング
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷

自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のラッチパルス信号式アクチュエータ組立キットです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】GSV-50A 構成部品Oリング(P-5)、パイロット弁座、プランジャスプリング、プランジャ、Oリング(AS568-019)、コア組立、コアA、十字穴付皿タッピンねじ(4×25)(3ヶ)、マグネット、リングプレート、ウェーブワッシャ、モールドコイル、コアB、ばね座金(呼び6)、六角ナット(M6)
1個
15,798 税込17,378
4日以内出荷

圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 CKD CADデータあり
大流量・低消費電力で省エネに貢献しています。
作動方式パイロット式 ポート数2 定格電圧(V)DC24 電源(V)DC24 使用流体空気 流体温度(℃)0~55(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-5~55 作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動散水用電磁弁RSV形32~80A、40~80フランジ用のOリングキットです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】RSV-32~80A、40~80F 構成部品Oリング(P-8)(P-9)(P-3)(P-5)(AS568-018)
1セット
8,498 税込9,348
3日以内出荷

自動散水用電磁弁RSV形20A、25A、100フランジ用の手動操作ニードルキットです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】RSV-20A、25A、100F 構成部品手動操作用ニードル、Oリング(P-3)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

自動散水用電磁弁RSV形20A、25A用のフィルタ組立キット(Oリング付)です。
用途メンテナンス用に 本体【形番】RSV-20A、25A 構成部品フィルタ組立、Oリング(P-10)
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

自動散水用電磁弁RSV形32~80A、40~80フランジ用の手動操作ニードルキットです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】RSV-32~80A、40~80F 構成部品手動操作用ニードル、Oリング(P-3)
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷

自動散水用電磁弁RSV形20A、25A用のダイヤフラム組立です。
用途メンテナンス用に 本体【形番】RSV-20A、25A 構成部品ダイヤフラム組立
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷

自動散水用電磁弁RSV形65A、80A、65フランジ、80フランジ用の流量調整棒キットです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】RSV-65A、80A、65F、80F 構成部品流量調整棒、Oリング(P-8)
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

自動散水用電磁弁RSV形65A、80A、65フランジ、80フランジ用のパイロット弁本体キットです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】RSV-65A、80A、65F、80F 構成部品パイロット弁本体、Oリング(P-8)
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

自動散水用電磁弁RSV形20~80A、40~80フランジ用のラッチパルス信号式アクチュエータ組立キットです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】RSV-20~80A、40~80F 構成部品Oリング(P-5)、パイロット弁座、プランジャスプリング、プランジャ、Oリング(AS568-018)、コア組立、コアA、十字穴付皿小ねじ(M4×10)(4ヶ)、マグネット、リングプレート、ウェーブワッシャ、モールドコイル、コアB、銘板、ばね座金(呼び6)、六角ナット(M6)
1個
15,798 税込17,378
4日以内出荷

自動散水用電磁弁RSV形65A、80A、65フランジ、80フランジ用のスプリングです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】RSV-65A、80A、65F、80F 構成部品スプリング
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷

自動散水用電磁弁RSV形のラッチパルス信号式コイルです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】RSV-20~80A、40~80F 構成部品モールドコイル
1個
9,398 税込10,338
3日以内出荷

USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 CKD CADデータあり
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

自動散水用電磁弁RSV形65A、80A、65フランジ、80フランジ用の六角ボルト(ボディ用)です。
用途メンテナンス用に 本体【形番】RSV-65A、80A、65F、80F 構成部品六角ボルト(M10×25)
1セット
6,898 税込7,588
3日以内出荷

自動散水用電磁弁RSV形20A、25A用の流量調整棒キットです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】RSV-20A、25A 構成部品流量調整棒、Oリング(P-8)
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

自動散水用電磁弁RSV形のラッチパルス信号式コイル用ウェーブワッシャーです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】RSV-20~80A、40~80F 構成部品ウェーブワッシャ
1セット
8,498 税込9,348
3日以内出荷

自動散水用電磁弁RSV形20A、25A用のOリングキットです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】RSV-20A、25A 構成部品Oリング(P-8)(P-10)(P-3)(P-5)(AS568-018)
1セット
8,498 税込9,348
3日以内出荷

自動散水用電磁弁RSV形20~80A、40~80フランジ用の連続通電式アクチュエータ組立キットです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】RSV-20~80A、40~80F 構成部品Oリング(P-5)、パイロット弁座、プランジャスプリング、プランジャ、Oリング(AS568-018)、コア組立、コアA、十字穴付皿小ねじ(M4×10)(4ヶ)、インシュレータ、モールドコイル、コアB、銘板、ばね座金(呼び6)、六角ナット(M6)
1個
14,698 税込16,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動散水用電磁弁RSV形32~50A、40フランジ、50フランジ用のパイロット弁本体キットです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】RSV-32~50A、40F、50F 構成部品パイロット弁本体、Oリング(P-8)
1個
30,980 税込34,078
3日以内出荷

自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形40U用のユニオンキットです。
用途メンテナンス用に 本体GSV2-40U 構成部品ユニオンエンド(2ヶ)、ユニオンナット(2ヶ)
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形20U用のユニオンエンドです。
用途メンテナンス用に 本体GSV2-20U 構成部品ユニオンエンド(2ヶ)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形20※、25※用のユニオンOリングキットです。
用途メンテナンス用に 本体GSV2-20、25 構成部品Oリング(P-31)(10ヶ)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A用のOリングキットです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】GSV-25A 構成部品Oリング(P-10)(P-5)(AS568-019)
1セット
5,898 税込6,488
4日以内出荷

自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のパイロット弁本体キット一式です。
用途メンテナンス用に 本体【形番】GSV-50A 構成部品パイロット弁本体、Oリング(P-4)(2ヶ)、Oリング(AS568-019)、十字穴付タッピンねじ、平ワッシャ、流量調整棒、流量調整ハンドル、Oリング(P-12.5)、Oリング(P-5)、パイロット弁座
1個
9,098 税込10,008
3日以内出荷

自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A、GSV2形20※~50※用の連続通電式コイルです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】GSV-25A、50A/GSV2-20~50 構成部品モールドコイル
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)