69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
800 税込880
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)



AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1~3-~) CKD CADデータあり
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4939種類の商品があります)

AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~) CKD CADデータあり
1個
5,506 税込6,057
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6490種類の商品があります)

SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) CKD CADデータあり
1個
1,645 税込1,810
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD CADデータあり
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム コイルハウジンググロメットリード線 最高使用圧力(MPa)5 作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形) 耐圧(MPa)25(水圧) 使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ)黄銅 耐熱クラスB 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃)-20~60
1個
2,974 税込3,271
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

NABシリーズ シリンダバルブ 2ポート弁 CKD CADデータあり
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKD CADデータあり
1個
10,588 税込11,647
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6012種類の商品があります)

GNABシリーズ 小形シリンダバルブ マニホールド CKD CADデータあり
1個
4,813 税込5,294
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ADK12-20A-B3A-AC100V パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時閉形 マルチレックスバルブ ADK12シリーズ CKD CADデータあり
作動方式パイロットキック式 ポート数2 ねじの種類Rc コイルハウジンググロメットリード線 最高使用圧力(MPa)2 作動区分ノーマルオープン形 耐圧(MPa)4(水圧にて) 使用流体空気、不活性ガス、低真空(1.33×103Pa)、水、灯油、(50mm2/s以下) 流体温度(℃)-10~60 (凍結のないこと) 材質(ボディ)青銅 耐熱クラスB 最高作動圧力差(MPa)(空気・水・灯油)0.6、(油(50mm2/s)0.5 取付姿勢自在 駆動方式ダイアフラム 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造、ダイアフラム駆動 弁座漏れ(cm3/min)0(空圧0.02~0.6MPa) 周囲温度(℃)-10~60
1個
18,767 税込20,644
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ADK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD CADデータあり
1個
38,150 税込41,965
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

流体制御機器 CKD CADデータあり
1個
3,827 税込4,210
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AB31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に 種別部品 オリフィス径(Φmm)1.5~5 構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,588 税込3,947
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

AD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD CADデータあり
1個
33,450 税込36,795
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD CADデータあり
作動方式パイロット式 弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
1個
特価
7,400 税込8,140
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-5-00~) CKD CADデータあり
1個
3,469 税込3,816
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (1719種類の商品があります)

AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-2-00~) CKD CADデータあり
1個
3,469 税込3,816
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (1703種類の商品があります)

AD12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD CADデータあり
1個
15,425 税込16,968
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
1,088 税込1,197
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-4-00~) CKD CADデータあり
1個
3,469 税込3,816
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1653種類の商品があります)

SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKD CADデータあり
1個
16,888 税込18,577
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~) CKD CADデータあり
1個
3,469 税込3,816
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (1716種類の商品があります)

AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-1~) CKD CADデータあり
1個
3,469 税込3,816
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1616種類の商品があります)

AD11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
作動方式NC(通電時開)形 ポート数2 最高使用圧力(MPa)2 接続方式Rc 耐圧力(MPa)8(水圧にて) 弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
1個
33,963 税込37,359
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
3,575 税込3,933
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

APK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁) CKD CADデータあり
1個
31,875 税込35,063
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

AP21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
作動方式NC(通電時開)形 ポート数2 耐圧力(MPa)3.2(水圧にて) 弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
1個
67,913 税込74,704
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD CADデータあり
1個
32,400 税込35,640
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
作動方式NC(通電時開)形 ポート数2 最高使用圧力(MPa)2 接続方式Rc 耐圧力(MPa)10(水圧にて) 弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
1個
39,325 税込43,258
8日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AD21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
作動方式NC(通電時開)形 ポート数2 最高使用圧力(MPa)1 耐圧力(MPa)3.2(水圧にて) 弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
1個
58,025 税込63,828
8日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AD12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
作動方式NO(通電時閉)形 ポート数2 最高使用圧力(MPa)2 接続方式Rc 耐圧力(MPa)8(水圧にて) 弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
1個
38,088 税込41,897
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKD CADデータあり
1個
8,788 税込9,667
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

AP22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD CADデータあり
1個
41,025 税込45,128
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

AD22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD CADデータあり
1個
41,800 税込45,980
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


ADK12E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
作動方式NO(通電時閉)形 ポート数2 最高使用圧力(MPa)2 接続方式Rc 耐圧力(MPa)4(水圧にて) 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動
1個
35,200 税込38,720
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-4~6~) CKD CADデータあり
1個
3,469 税込3,816
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4813種類の商品があります)

ADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。
ポート数2 ねじの種類Rc
1個
32,863 税込36,149
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)