42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD CADデータあり
1個
特価
800 税込880
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4646種類の商品があります)

FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁 CKD CADデータあり
ポート数2 ねじの種類Rc 切換方式NC(通電時間)形 保護構造IPX5 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く) 流体温度(℃)5~60(凍結のないこと) 取付姿勢自在 周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと) 作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
1個
7,013 税込7,714
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁 CKD CADデータあり
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (594種類の商品があります)

AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKD CADデータあり
1個
800 税込880
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2908種類の商品があります)

AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD CADデータあり
作動方式パイロット式 弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
1個
特価
800 税込880
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (1571種類の商品があります)

CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ CKD CADデータあり
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (4569種類の商品があります)

GSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁(樹脂製) CKD CADデータあり
1個
2,205 税込2,426
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKD CADデータあり
1個
11,413 税込12,554
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1570種類の商品があります)

VNAシリーズ ガス遮断弁 CKD CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

パイロットキック式2ポートダイヤフラム駆動弁 通電時開形 APK・ADK CKD CADデータあり
多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション
コイルハウジング2G 最高使用圧力(MPa)2 耐圧(MPa)4(水圧にて) 使用流体空気・低真空[1.33×103Pa(abs)]・水・灯油・油(50mm2/s以下) 流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと) 耐熱クラスB 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動 最低作動圧力差(MPa)0 弁座漏れ(cm3/min)1以下(ANR)(空気にて)(空圧0.02~1.0MPaにおける値。0.02MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください) 周囲温度(℃)-10~60 材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:ニトリルゴム
1台
9,114 税込10,025
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ CKD CADデータあり
1個
13,037 税込14,341
5日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5410種類の商品があります)

RSVシリーズ 自動散水用電磁弁 CKD CADデータあり
1個
15,088 税込16,597
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

AB71シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁) CKD CADデータあり
1個
12,438 税込13,682
8日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (437種類の商品があります)

ADK11のメンテナンス部品、プランジャ・ダイアフラム組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 構成8コア組立、9Oリング、10プランジャばね、11プランジャ・ダイアフラム組立、12Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD CADデータあり
1個
800 税込880
5日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2603種類の商品があります)

ADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD CADデータあり
1個
800 税込880
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1046種類の商品があります)

PVSシリーズ パイロット式2ポート弁 CKD CADデータあり
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

AD11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
作動方式NC(通電時開)形 ポート数2 最高使用圧力(MPa)2 接続方式Rc 耐圧力(MPa)8(水圧にて) 弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
1個
32,726 税込35,999
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

ADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。
ポート数2 ねじの種類Rc
1個
28,900 税込31,790
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に 保護構造IPX5 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式NC(通電時開)形 ねじの種類Rcねじ 使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く) 流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと) 耐熱クラスクラス130(B) 耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所 弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動 弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて) 周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと) 作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7 定格電圧変動範囲±10% RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (902種類の商品があります)

水用の小形パイロット式電磁弁です。小形、軽量、低消費電力で装置、システムの環境負荷低減に貢献します。水専用設計です。高耐食特殊磁性体の採用により、耐食性を向上しています。
用途水の制御に適します 仕様グロメットリード線 トラスコ品番838-8028 材質ボディ:黄銅(接続口径:8A~15A)、青銅(接続口径:20A~25A)、シール材:ニトリルゴム 接続口径Rc1 電源(V)DC24 ポート数2 材質(シール)NBR 接続口径(Rc)1 作動方式ダイアフラム駆動式 使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く) 電源(DC-V)24 流体温度(℃)5~60(凍結なきこと) 材質(ボディ)黄銅・PPS Cv値12 作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

AD12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD CADデータあり
1個
800 税込880
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (747種類の商品があります)

AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
作動方式NC(通電時開)形 ポート数2 最高使用圧力(MPa)2 接続方式Rc 耐圧力(MPa)10(水圧にて) 弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
1個
38,500 税込42,350
8日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

VLM-25シリーズ 中圧ガス遮断弁(スローオープンタイプ) CKD CADデータあり
1個
86,213 税込94,834
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VNMシリーズ 中圧ガス安全遮断弁 CKD CADデータあり
1個
20,838 税込22,922
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
41,772 税込45,949
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

1個
38,228 税込42,051
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AD11シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
799 税込879
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルチレックスバルブ ADK11シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
799 税込879
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AP11シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
799 税込879
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ(CHBF~) CKD CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (1551種類の商品があります)

APK11のメンテナンス部品、プランジャ・主弁組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,298 税込9,128
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ADK12のメンテナンス部品、プランジャ・ダイアフラム組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 構成7コア組立、8プランジャ、9ブッシュロッド、10固定鉄心組立、11Oリング、12アウターばね、13ばね受け、14Oリング、15NO弁ダイアフラム組立、16Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

AD12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
作動方式NO(通電時閉)形 ポート数2 最高使用圧力(MPa)2 接続方式Rc 耐圧力(MPa)8(水圧にて) 弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
1個
34,925 税込38,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

AP11のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

AD11のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

AP12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
作動方式NO(通電時閉)形 ポート数2 接続方式Rc 耐圧力(MPa)10(水圧にて) 弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
1個
42,900 税込47,190
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

金属ボディを採用した自動散水用電磁弁です。 弁閉動作の最適化による低ウォータハンマ化で配管の負担を軽減しました。 耐水性抜群のモールドコイルを採用しています。 パイロット流路の目詰まりを防止する自己洗浄フィルタで安定した作動を実現します。 流量調整機構、手動操作機構を標準搭載し調整、試運転が容易です。
用途施設園芸、都市緑化、緑地、公園、ゴルフ場、サッカー場、畑地等散水用に 最高使用圧力(MPa)1 使用流体農業用水 耐圧力(MPa)3(水圧)
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ADK12E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
作動方式NO(通電時閉)形 ポート数2 最高使用圧力(MPa)2 接続方式Rc 耐圧力(MPa)4(水圧にて) 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動
1個
33,963 税込37,359
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)