一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。
用途通電時開形
使用圧力(MPa)0.05~1
一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。
用途通電時開形
ポート数2
使用圧力(MPa)0~0.7
作動方式パイロットキック式
ねじの種類Rc
最高作動圧力差(MPa)0.7
管接続口径(25A) 1
型式VNA4
材質(シール)(A) NBRシール
弁形式(3) C.O.
管接続口径(25A) 1
型式VNA4
材質(シール)(A) NBRシール
弁形式(1) N.C.
管接続口径(25A) 1
型式VNA4
材質(シール)(A) NBRシール
弁形式(2) N.O.
ポート数2ポート
ねじの種類(F) G
管接続口径(25A) 1
型式VNA4
材質(シール)(B) FKMシール
ブラケット(-) なし
弁形式(1) N.C.
1個
¥15,980
税込¥17,578
21日以内出荷
・配管方式
フランジ型、フランジボディ型、直管型
・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型)
・保護構造:IP65※
※リード線取出し平形ターミナルタイプ端子部はIP40
・高温対応:使用流体温度100℃
・平形ターミナルタイプ追加。
・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
材質(シール)(A) NBRシール
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
弁形式(2) N.O.
材質(シール)(A) NBRシール
ブラケット(-) なし
弁形式(1) N.C.
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(25A) 1
材質(シール)(C) EPRシール
ブラケット(-) なし
弁形式(3) C.O.
1個
¥14,980
税込¥16,478
20日以内出荷
材質(シール)(B) FKMシール
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
弁形式(2) N.O.
材質(シール)(B) FKMシール
ブラケット(-) なし
弁形式(1) N.C.
材質(シール)(B) FKMシール
ブラケット(B) ブラケット付
弁形式(1) N.C.
1個
¥16,980
税込¥18,678
20日以内出荷
ポート数2
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(F) G
管接続口径(25A) 1
型式VNA4
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
材質(シール)(C) EPRシール
ブラケット(-) なし
使用流体炭酸ガス(CO2)(0.7MPa以上)
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
弁形式(1) N.C.
CE-対応品(-) なし
1個
¥18,980
税込¥20,878
21日以内出荷
管接続口径(25A) 1
型式VNA4
材質(シール)(A) NBRシール
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
弁形式(2) N.O.
アングルシート構造による低圧損
長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)
大流量
流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)
小型:高さ166mm(管接続口径:1")
全7サイズの豊富なシリーズバリエーション
オールインワン(SUS316L相当)
空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂
耐圧(MPa)2.4
材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)
材質(ヘッド)ステンレス
弁形式N.C.
弁構造エアオペレート形ピストンタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.48MB) (3.14MB)
接続口径(25) 1
シリーズ(4) SGC400
材質(シール)(B) FKM
弁形式(1) ノーマルクローズ
型式VNA4
リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
ポート数2
材質(シール)(C) EPRシール
管接続口径(25A) 1
定格電圧(V)(3) AC110 50/60Hz
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(-) なし
使用流体炭酸ガス(CO2)(0.7MPa以上)
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
弁形式(2) N.O.
CE-対応品(-) なし
1個
¥18,980
税込¥20,878
21日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(25A) 1
型式VNA4
材質(シール)(B) FKMシール
ブラケット(-) なし
使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
弁形式(2) N.O.
CE-対応品(-) なし
ポート数2
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(25A) 1
型式VNA4
材質(シール)(B) FKMシール
使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
弁形式(1) N.C.
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
ねじの種類(G) G (ISO1179-1)
接続口径(25) 1
シリーズ(4) SGC400
材質(シール)(B) FKM
ブラケット(-) ブラケットなし
弁形式(2) ノーマルオープン
接続口径(25) 1
シリーズ(4) SGC400
材質(シール)(A) NBR
弁形式(1) ノーマルクローズ
ねじの種類(-) Rc
接続口径(25) 1
シリーズ(4) SGC400
材質(シール)(A) NBR
ブラケット(-) ブラケットなし
弁形式(2) ノーマルオープン
圧力範囲(MPa)(16) 0~1.6
オートスイッチ種類(M) オートスイッチなし (磁石内蔵)
1個
¥21,980
税込¥24,178
16日以内出荷
管接続口径(25A) 1
型式VNC4
材質(パッキン)(B) FKMシール
バルブ(4) N.C. 1 MPa
ねじの種類(N) NPT
管接続口径(25A) 1
型式VNC4
ブラケット(-) なし
材質(パッキン)(B) FKMシール
バルブ(2) N.O. 1 MPa
1個
¥19,980
税込¥21,978
21日以内出荷
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)25
使用流体空気用
口径1
ねじの種類(N) NPT
管接続口径(25A) 1
型式VNC4
ブラケット(B) ブラケット付
材質(パッキン)(A) NBRシール
バルブ(2) N.O. 1 MPa
1個
¥19,980
税込¥21,978
21日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂
最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)
耐圧(MPa)2.4
使用流体蒸気、空気、水
材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)
圧力方式高圧タイプ
弁形式複動
弁構造エアオペレート形ピストンタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.99MB)
取扱説明書取扱説明書(9.18MB)
・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂
最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)
耐圧(MPa)2.4
使用流体蒸気、空気、水
材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)
圧力方式高圧タイプ
弁形式N.O.
弁構造エアオペレート形ピストンタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.99MB)
取扱説明書取扱説明書(9.18MB)
ポート数2
口径1
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)25
使用流体空気用
1
2
3
4
5
6
次へ
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
流体制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。