使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。
用途通電時開形
使用圧力(MPa)0.05~1
一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。
用途通電時開形
ポート数2
使用圧力(MPa)0~0.7
作動方式パイロットキック式
ねじの種類Rc
最高作動圧力差(MPa)0.7
ポート数2ポート
型式VNA2
材質(シール)(C) EPRシール
ブラケット(-) なし
弁形式(2) N.O.
電気を使用せずエアタンクとの組み合わせにより、空気圧のみで一時圧力の2倍相当(最高0.99MPa)までの増圧を可能にします。
工場内の必要な場所のみを高圧化することができ、トータルラインとして省エネ・省コストが実現できます。
ポート数2ポート
型式VNA2
材質(シール)(B) FKMシール
弁形式(1) N.C.
型式VNA2
材質(シール)(A) NBRシール
弁形式(3) C.O.
ねじの種類(N) NPT
型式VNA2
材質(シール)(B) FKMシール
弁形式(2) N.O.
型式VNA2
材質(シール)(A) NBRシール
弁形式(2) N.O.
型式VNA2
材質(シール)(A) NBRシール
弁形式(1) N.C.
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類(F) G
管接続口径(15A) 1/2
材質(シール)(B) FKMシール
ブラケット(B) ブラケット付
弁形式(3) C.O.
1個
¥10,980
税込¥12,078
20日以内出荷
リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
材質(シール)(C) EPRシール
ブラケット(-) なし
弁形式(1) N.C.
CE-対応品(-) なし
材質(シール)(B) FKMシール
ブラケット(-) なし
弁形式(2) N.O.
1個
¥9,998
税込¥10,998
20日以内出荷
作動方式パイロット式
ポート数2
材質(シール)(A) NBRシール
弁形式(2) N.O.
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
シリーズ(2) SGC200
材質(シール)(B) FKM
弁形式(2) ノーマルオープン
アングルシート構造による低圧損
長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)
大流量
流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)
小型:高さ166mm(管接続口径:1")
全7サイズの豊富なシリーズバリエーション
オールインワン(SUS316L相当)
空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂
耐圧(MPa)2.4
材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)
材質(ヘッド)ステンレス
弁形式N.C.
弁構造エアオペレート形ピストンタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.48MB) (3.14MB)
シリーズ(2) SGC200
材質(シール)(A) NBR
弁形式(1) ノーマルクローズ
型式VNA2
材質(シール)(B) FKMシール
使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
弁形式(1) N.C.
型式VNA2
材質(シール)(B) FKMシール
ねじの種類(-) Rc
使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
弁形式(2) N.O.
型式VNA2
材質(シール)(A) NBRシール
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
弁形式(2) N.O.
ポート数2ポート
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(15A) 1/2
型式VNA2
材質(シール)(C) EPRシール
使用流体炭酸ガス(CO2)(0.7MPa以上)
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
弁形式(1) N.C.
シリーズ(2) SGC200
材質(シール)(A) NBR
弁形式(2) ノーマルオープン
シリーズ(2) SGC200
材質(シール)(B) FKM
弁形式(1) ノーマルクローズ
型式VNC2
材質(パッキン)(B) FKMシール
バルブ(4) N.C. 1 MPa
型式VNC2
材質(パッキン)(A) NBRシール
バルブ(4) N.C. 1 MPa
型式VNC2
材質(パッキン)(B) FKMシール
バルブ(1) N.C. 0.5 MPa
型式VNC2
材質(パッキン)(A) NBRシール
バルブ(1) N.C. 0.5 MPa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
流体制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。