使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
リード線取出方法DIN形ターミナル
シリーズ4M300
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8
有効断面積(mm2)25
制御方式2位置シングル
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
Cv値1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
管接続口径(8A) 1/4
型式VNA1
材質(シール)(C) EPRシール
弁形式(1) N.C.
型式VNA1
材質(シール)(A) NBRシール
弁形式(2) N.O.
型式VNA1
材質(シール)(B) FKMシール
弁形式(1) N.C.
型式VNA1
材質(シール)(A) NBRシール
弁形式(1) N.C.
ポート数2ポート
型式VNA1
材質(シール)(A) NBRシール
弁形式(3) C.O.
作動方式パイロット式
ポート数2
管接続口径(8A) 1/4
定格電圧(V)(5) DC24
材質(シール)(B) FKMシール
ブラケット(-) なし
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
弁形式(2) N.O.
CE-対応品(Q) CE対応品
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(8A) 1/4
定格電圧(V)(3) AC110 50/60Hz
リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
材質(シール)(C) EPRシール
ブラケット(-) なし
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
弁形式(1) N.C.
CE-対応品(-) なし
1個
¥11,980
税込¥13,178
20日以内出荷
ポート数2
作動方式パイロット式
作動方式パイロット式
ポート数2
材質(シール)(A) NBRシール
弁形式(1) N.C.
型式VNA1
材質(シール)(B) FKMシール
使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
弁形式(2) N.O.
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
型式VNA1
材質(シール)(A) NBRシール
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
弁形式(2) N.O.
型式VNA1
材質(シール)(C) EPRシール
使用流体炭酸ガス(CO2)(0.7MPa以上)
弁形式(1) N.C.
圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。アルミボディタイプで、金属配管やエルボ継手の接続に対応します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。
用途エアブロー用に
作動方式NC(通電時開)形
ポート数2ポート
作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧力(MPa)1.05(水圧にて)
流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)
周囲温度(℃)-5~55
雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所
取付姿勢自在
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様内部排気仕様
型式VNA1
材質(シール)(B) FKMシール
使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
弁形式(1) N.C.
ねじの種類(F) G
型式VNC1
材質(パッキン)(B) FKMシール
バルブ(4) N.C. 1 MPa
型式VNC1
材質(パッキン)(A) NBRシール
バルブ(4) N.C. 1 MPa
ねじの種類(F) G
管接続口径(8A) 1/4
型式VNC1
ブラケット(-) なし
材質(パッキン)(A) NBRシール
バルブ(2) N.O. 1 MPa
1個
¥9,898
税込¥10,888
21日以内出荷
・幅広い流体制御が可能。豊富な組合せバリエーション。
ボディ材質(ブラス、SUS)、シール材質(NBR、FKM、EPDM)など目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・使いやすい常時閉、常時開 使用可能な共用形。(C.O.)
・分解・組付は短時間でOK。
・高粘度(500mm2/s)制御可能
・空気・水・油用。
・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA31,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA32
ポート数3
・空気・水・油用。
・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA22
ポート数2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
流体制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。