247件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気・水・蒸気用 CKD CADデータあり
一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。
用途通電時開形 使用圧力(MPa)0.05~1
1個
21,900 税込24,090
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気用 CKD CADデータあり
一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。
用途通電時開形 接続口径RC3/4 外形寸法(mm)100×35Φ×159 オリフィス(mm)20 質量(kg)2.2 ポート数2 使用圧力(MPa)0~0.7 作動方式パイロットキック式 ねじの種類Rc
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


VNA303B-F20A VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA303B) SMC CADデータあり
ポート数2 ねじの種類(F) G 管接続口径(20A) 3/4 型式VNA3 材質(シール)(B) FKMシール ブラケット(-) なし 弁形式(3) C.O.
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷

VNA303A-F20A VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA303A) SMC CADデータあり
ポート数2ポート ねじの種類(F) G 管接続口径(20A) 3/4 型式VNA3 材質(シール)(A) NBRシール ブラケット(-) なし 弁形式(3) C.O.
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷

VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA302B) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA301C) SMC CADデータあり
ポート数2ポート 管接続口径(20A) 3/4 型式VNA3 材質(シール)(C) EPRシール ブラケット(-) なし 弁形式(1) N.C.
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA301B) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA301A) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PD3シリーズ パルスジェットバルブ エアオペレイト式 CKD CADデータあり
1個
825 税込908
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA302A) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) CKD CADデータあり
1個
1,645 税込1,810
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

VNA312B-20A-1D 圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA312B SMC CADデータあり
作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(20A) 3/4 定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 材質(シール)(B) FKMシール ブラケット(-) なし 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 弁形式(2) N.O. CE-対応品(-) なし
1個
17,980 税込19,778
20日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA311B SMC CADデータあり
作動方式パイロット式 ポート数2 管接続口径(20A) 3/4 材質(シール)(B) FKMシール ブラケット(-) なし 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 弁形式(1) N.C.
1個
16,980 税込18,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA311A SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA311C) SMC CADデータあり
型式VNA3 材質(シール)(C) EPRシール 管接続口径(20A) 3/4 ねじの種類(-) Rc 使用流体炭酸ガス(CO2)(0.7MPa以上) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 弁形式(1) N.C.
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA311A) SMC CADデータあり
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

SGCA322A-1020-B1-GL SGCA - エアオペレート形(SGCA322A) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 接続口径(20) 3/4 シリーズ(3) SGC300 材質(シール)(A) NBR ブラケット(B1) ブラケット左側取付 リード線(m)(L) 3 弁形式(2) ノーマルオープン 圧力範囲(MPa)(10) 0~1 オートスイッチ種類(G) D-M9BA オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
25,980 税込28,578
16日以内出荷

SGCA - エアオペレート形(SGCA321B) SMC CADデータあり
接続口径(20) 3/4 シリーズ(3) SGC300 材質(シール)(B) FKM 弁形式(1) ノーマルクローズ
1個
17,980 税込19,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA312B) SMC CADデータあり
ポート数2ポート ねじの種類(-) Rc 管接続口径(20A) 3/4 型式VNA3 材質(シール)(B) FKMシール 使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 弁形式(2) N.O.
1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アングルシート構造による低圧損 長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気) 大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍) 小型:高さ166mm(管接続口径:1") 全7サイズの豊富なシリーズバリエーション オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂 耐圧(MPa)2.4 材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当) 材質(ヘッド)ステンレス 弁形式N.C. 弁構造エアオペレート形ピストンタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.48MB) (3.14MB)
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VNA312C-20A-5DZ-B-Q VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA312C) SMC CADデータあり
ポート数2 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(20A) 3/4 型式VNA3 リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル 材質(シール)(C) EPRシール ブラケット(B) ブラケット付 使用流体炭酸ガス(CO2)(0.7MPa以上) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 弁形式(2) N.O. CE-対応品(Q) CE対応品
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA312A) SMC CADデータあり
型式VNA3 材質(シール)(A) NBRシール 管接続口径(20A) 3/4 使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s) 弁形式(2) N.O.
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA311B) SMC CADデータあり
型式VNA3 材質(シール)(B) FKMシール 管接続口径(20A) 3/4 使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s) 弁形式(1) N.C.
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SGCA - エアオペレート形(SGCA321A) SMC CADデータあり
接続口径(20) 3/4 シリーズ(3) SGC300 材質(シール)(A) NBR 弁形式(1) ノーマルクローズ
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SGCA - エアオペレート形(SGCA322B) SMC CADデータあり
ねじの種類(G) G (ISO1179-1) 接続口径(20) 3/4 シリーズ(3) SGC300 材質(シール)(B) FKM 弁形式(2) ノーマルオープン 圧力範囲(MPa)(10) 0~1
1個
18,980 税込20,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VNC304A-N20A-B VNC - エアオペレート形 /クーラントバルブ(VNC304A) SMC CADデータあり
ねじの種類(N) NPT 管接続口径(20A) 3/4 型式VNC3 ブラケット(B) ブラケット付 材質(パッキン)(A) NBRシール バルブ(4) N.C. 1 MPa
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷

VNC - エアオペレート形 /クーラントバルブ(VNC301B) SMC CADデータあり
ねじの種類(N) NPT 管接続口径(20A) 3/4 型式VNC3 材質(パッキン)(B) FKMシール バルブ(1) N.C. 0.5 MPa
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VNC301A-F20A VNC - エアオペレート形 /クーラントバルブ(VNC301A) SMC CADデータあり
ねじの種類(F) G 管接続口径(20A) 3/4 型式VNC3 ブラケット(-) なし 材質(パッキン)(A) NBRシール バルブ(1) N.C. 0.5 MPa
1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷

VNC - エアオペレート形 /クーラントバルブ(VNC304B) SMC CADデータあり
管接続口径(20A) 3/4 型式VNC3 ブラケット(-) なし 材質(パッキン)(B) FKMシール バルブ(4) N.C. 1 MPa
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VNC302A-F20A VNC - エアオペレート形 /クーラントバルブ(VNC302A) SMC CADデータあり
ねじの種類(F) G 管接続口径(20A) 3/4 型式VNC3 ブラケット(-) なし 材質(パッキン)(A) NBRシール バルブ(2) N.O. 1 MPa
1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷

外部パイロット式3ポートエアオペレイト弁UNI(NAP11~) CKD CADデータあり
1個
27,638 税込30,402
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKD CADデータあり
1個
15,400 税込16,940
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD250) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂 最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0) 耐圧(MPa)2.4 使用流体蒸気、空気、水 材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当) 圧力方式高圧タイプ 弁形式複動 弁構造エアオペレート形ピストンタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.99MB) 取扱説明書取扱説明書(9.18MB)
1個
31,980 税込35,178
25日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂 最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0) 耐圧(MPa)2.4 使用流体蒸気、空気、水 材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当) 圧力方式高圧タイプ 弁形式N.O. 弁構造エアオペレート形ピストンタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.99MB) 取扱説明書取扱説明書(9.18MB)
1個
31,980 税込35,178
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)