さらに商品を絞り込む
  • CKD(4)
  • AC100(4)
  • AC110(1)
  • AC200(4)
  • 2
  • 1/2(3)
  • 3/4(3)
  • 1(3)
  • パイロットキック式(2)
  • パイロット式(2)
  • Rc(4)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

流体制御機器 :「蒸気用電磁弁」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
SPKシリーズ 蒸気用パイロット式2ポート電磁弁 CKDSPKシリーズ 蒸気用パイロット式2ポート電磁弁CKD(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc最高使用圧力(MPa)1.0使用流体蒸気流体温度(℃)5~180周囲温度(℃)-10~60
空気・水・蒸気用 CKD空気・水・蒸気用CKD(1件のレビュー)
18,571税込20,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)<br />機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。
用途通電時開形使用圧力(MPa)0.05~1
空気用 電磁弁 CKD空気用 電磁弁CKD
13,810税込15,191
1個
当日出荷
一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)<br />機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。
用途通電時開形ポート数2使用圧力(MPa)0~0.7作動方式パイロットキック式ねじの種類Rc最高作動圧力差(MPa)0.7
空気用 CKD空気用CKD
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)<br />機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。
用途通電時開形接続口径RC3/4外形寸法(mm)100×35Φ×159オリフィス(mm)20質量(kg)2.2ポート数2使用圧力(MPa)0~0.7作動方式パイロットキック式ねじの種類Rc
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら