3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL Series SMC 動画あり
1台のチラーで2系統を個別に温調可能。省スペース/省配線。設置面積22%削減。電源系統:1系統でOK。省エネルギー。省エネ 消費電力30%削減。タッチパネルを採用
用途レーザ用デュアルタイプ 付属品取扱説明書(設置・運転編)2冊(和文/英文各1冊)、CH1用パーティクルフィルタセット一式,CH2用パーティクルフィルタセット一式、アンカーボルト固定金具2個(M8ボルト6個含む 温度範囲(℃)CH1:5~35、CH2:10~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,698,000 税込2,967,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

低GWP冷媒対応。GWP:146※ ※ Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84基準。EU冷媒規制:GWP 150以上。米国冷媒規制:GWP 700以上。カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上。環境対応冷媒R454C (空輸不可)。1台のチラーで2系統を個別に温調可能。省スペース/省配線。タッチパネル。テンキー入力可能。アラーム内容、メンテナンス時期のお知らせを表示。温度波形グラフ表示可能
用途レーザー用デュアルタイプ 付属品取扱説明書(設置・運転編)2冊(和文/英文各1冊)、CH1用パーティクルフィルタセット1式、CH2用パーティクルフィルタセット1式、アンカーボルト固定金具2個(M8ボルト6個含む) 電源(V)三相AC380~415(50Hz)/三相AC380~480(60Hz) 最大流量(L/min)CH1:130、CH2:16 最大揚程(m)CH1:55、CH2:49 定格流量(L/min)CH1:45(0.45MPa)、CH2:10(0.45MPa) 使用冷媒R454C(HFO/HFC,GWP:146) 設定温度(℃)CH1:5~35、CH2:10~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,698,000 税込5,167,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

2系統を個別に温調可能でコンパクト、電源1系統の配線で2系統の温調が可能(配線工数削減)、消費電力17%削減
冷却能力(kW)9.5(CH1,2合計)
1個
1,498,000 税込1,647,800
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング