温調機器 :「40a 配管」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途配管接続口径をRcからNPTに変換する継手です。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB)
1セット
13,980 税込15,378
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途オプションJ(自動給水付き)用配管接続口径をRcからNPTに変換する継手です。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB)
1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配管接続口径をRcからGに変換する継手です。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB)
1セット
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配管接続口径をRcからGに変換する継手です。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB)
1セット
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途オプションJ(自動給水付き)用配管接続口径をRcからGに変換する継手です。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB)
1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配管接続口径をRcからNPTに変換する継手です。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB)
1セット
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H Series(HRS150) SMC CADデータあり
1個
1,498,000 税込1,647,800
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

H Series(HRS100) SMC CADデータあり
1個
1,398,000 税込1,537,800
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

H Series(HRSH090) SMC CADデータあり
1個
1,598,000 税込1,757,800
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

HRS090 - サーモチラー/スタンダードタイプ(HRS090) SMC CADデータあり
1個
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
1,398,000 税込1,537,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様配管ねじ種類:(N) NPT (Rc-NPT変換継手を付属) 冷却能力(250) 25kW
1個
2,798,000 税込3,077,800
7日以内出荷

1個
559,800 税込615,780
7日以内出荷から99日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

サーモチラー インバータタイプ HRSHシリーズ  HRSH090 SMC CADデータあり
1個
1,798,000 税込1,977,800
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空輸可能。CO2冷媒(R744)を採用。GWPを大幅に削減。フロン回収、廃棄コスト不要。フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
タイプ【循環液】清水、エチレングリコール水溶液15%、脱イオン水(純水) 冷却方式空冷冷凍式 使用冷媒R744(CO2、GWP:1) 温度設定範囲(℃)5~40 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB)
1台
1,119,800 税込1,231,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

空輸可能。CO2冷媒(R744)を採用。GWPを大幅に削減。フロン回収、廃棄コスト不要。フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
タイプ【循環液】清水、エチレングリコール水溶液15%、脱イオン水(純水) 冷却方式水冷冷凍式 使用冷媒R744(CO2、GWP:1) 温度設定範囲(℃)5~40 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB)
1台
3,398,000 税込3,737,800
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

低GWP冷媒対応。GWP:146※ ※ Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84基準。EU冷媒規制:GWP 150以上。米国冷媒規制:GWP 700以上。カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上。環境対応冷媒R454C (空輸不可)。1台のチラーで2系統を個別に温調可能。省スペース/省配線。タッチパネル。テンキー入力可能。アラーム内容、メンテナンス時期のお知らせを表示。温度波形グラフ表示可能
用途レーザー用デュアルタイプ 付属品取扱説明書(設置・運転編)2冊(和文/英文各1冊)、CH1用パーティクルフィルタセット1式、CH2用パーティクルフィルタセット1式、アンカーボルト固定金具2個(M8ボルト6個含む) 電源(V)三相AC380~415(50Hz)/三相AC380~480(60Hz) 最大流量(L/min)CH1:130、CH2:16 最大揚程(m)CH1:55、CH2:49 定格流量(L/min)CH1:45(0.45MPa)、CH2:10(0.45MPa) 使用冷媒R454C(HFO/HFC,GWP:146) 設定温度(℃)CH1:5~35、CH2:10~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,898,000 税込5,387,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL Series SMC 動画あり
1台のチラーで2系統を個別に温調可能。省スペース/省配線。設置面積22%削減。電源系統:1系統でOK。省エネルギー。省エネ 消費電力30%削減。タッチパネルを採用
用途レーザ用デュアルタイプ 付属品取扱説明書(設置・運転編)2冊(和文/英文各1冊)、CH1用パーティクルフィルタセット一式,CH2用パーティクルフィルタセット一式、アンカーボルト固定金具2個(M8ボルト6個含む 温度範囲(℃)CH1:5~35、CH2:10~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,198,000 税込3,517,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

2系統を個別に温調可能でコンパクト、電源1系統の配線で2系統の温調が可能(配線工数削減)、消費電力17%削減
冷却能力(kW)9.5(CH1,2合計)
1個
1,598,000 税込1,757,800
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)